絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズ
ワゴジャパン¥46,980~税込¥51,678~1箱(100個)ほか60日以内出荷色ライトグレーピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)16
プリント基板用端子台 235シリーズ
ワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~1パック(35個)ほか6日以内出荷から72日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.5-1.6ΦmmAWG24-18操作ボタン無し結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
プリント基板用端子台 235シリーズ
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781パック(70個)5日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)3.81適合電線径0.4-1.2ΦmmAWG20-16操作ボタン無し結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用
ワゴジャパン¥179~税込¥197~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)59.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1パック(25個)ほか6日以内出荷から87日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式プリント基板用端子ブロック 256シリーズ
ワゴジャパン¥8,498税込¥9,3481パック(100個)6日以内出荷取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン¥69,980~税込¥76,978~1パック(50個)6日以内出荷色ライトグレー取付方式直付け定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1パック(50個)6日以内出荷から87日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 721シリーズ
ワゴジャパン¥35,980税込¥39,5781パック(100個)6日以内出荷形状アングル色ライトグレーピッチ(mm)7.5定格電圧(V)400
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 721シリーズ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1パック(100個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷色ライトグレーピッチ(mm)7.5定格電圧(V)400定格電流(A)12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1パック(25個)ほか6日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.81適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
280/769/780/880用 櫛型ジャンパ
ワゴジャパン¥5,798税込¥6,3781パック(25個)6日以内出荷仕様櫛形飛越ジャンパ;絶縁;2極用;IN=IN端子台色グレー質量(g)1.12極数2P
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥31,980税込¥35,1781パック(50個)6日以内出荷仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)10.061取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)20端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用
ワゴジャパン¥29,980税込¥32,9781パック(100個)6日以内出荷仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)7.837取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ アース用
ワゴジャパン¥45,980税込¥50,5781パック(50個)42日以内出荷色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ アース用
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781パック(20個)87日以内出荷色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)85
スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ アース用
ワゴジャパン¥23,980税込¥26,3781パック(25個)6日以内出荷色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)50
スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ アース用
ワゴジャパン¥74,980税込¥82,4781パック(100個)6日以内出荷仕様4線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス入出力数2対2定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ アース用
ワゴジャパン¥62,980~税込¥69,278~1パック(100個)6日以内出荷色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら