絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
949件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 750-430 ワゴジャパン

    750-430

    ワゴジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)100×12×64ピッチ(mm)6シリーズTM5用途例自動車産業、産業オートメーション、ロボット入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLCI/Oモジュール終端スタイルケージクランプ併用可能製品750シリーズ実装タイプDINレール入力数8(チャンネル)最大動作温度(℃)60
  • 取り付け キャリア PA66 DIN レール グレー ワゴジャパン

    取り付け キャリア PA66 DIN レール グレー

    ワゴジャパン
    829税込912
    1個
    16日以内出荷
    仕様適合製品:Wago 221 シリーズ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:マウント キャリア 製品群:-アズワン品番65-1373-57
  • ターミナル ブロック ジャンパー ワゴジャパン

    ターミナル ブロック ジャンパー

    ワゴジャパン
    619税込681
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:280 シリーズ ターミナルブロック ポジション数:- ピッチ間隔- シリーズ:280アズワン品番65-1440-44
  • ターミナル ブロック ジャンパー バー 10WAY 5.2MM ワゴジャパン

    ターミナル ブロック ジャンパー バー 10WAY 5.2MM

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:Ex E アプリケーション ポジション数:10 ピッチ間隔5.2mm 製品群:-アズワン品番65-1592-79
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 5POS 12AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 5POS 12AWG

    ワゴジャパン
    869税込956
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔- ポジション数:5 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440Vアズワン品番65-1373-81
  • ターミナル ブロック DIN レール 2POS 12AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック DIN レール 2POS 12AWG

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:57A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:2010 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール コンタクト 材質:スチール 外部幅:10mm ピッチ間隔10mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:10mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイアズワン品番65-1415-23
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 5 ポジション 28-14AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 5 ポジション 28-14AWG

    ワゴジャパン
    4,098税込4,508
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:5 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:5アズワン品番65-1498-64
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 28-14AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 28-14AWG

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:2アズワン品番65-1534-39
  • ターミナル ブロック DIN レール 3POS 20-6AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック DIN レール 3POS 20-6AWG

    ワゴジャパン
    7,898税込8,688
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 12AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 12AWG

    ワゴジャパン
    519税込571
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔- ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440Vアズワン品番65-1377-68
  • ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 22-14AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 22-14AWG

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:18A 定格電圧:800Vアズワン品番65-1418-24
  • ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWG

    ワゴジャパン
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 定格電圧:500V 定格電流:16A 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ピッチ間隔5.08mm 製品群:-アズワン品番65-1484-61
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 20-12AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 20-12AWG

    ワゴジャパン
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり幅(mm)36ブラック高さ(mm)22.3質量(g)20.5取付方式ネジ取付けピッチ(mm)12(ピン)極数3奥行(mm)35定格電圧(V)500 (III/3)列数2定格電流(A)32接続方式Push-in CAGE CLAMP(R)材料グループI接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG難燃性UL94準拠V0定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3)操作方法プッシュボタン配線方式サイドエントリ配線アズワン品番65-1498-65接地アース接続なしコネクタ仕様パネルマウント電線むき長さ(mm)10~11接続位置12
  • ターミナル ブロック DIN レール 2POS 20-6AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック DIN レール 2POS 20-6AWG

    ワゴジャパン
    9,398税込10,338
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
  • ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:800V
  • ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 28-12AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 28-12AWG

    ワゴジャパン
    7,798税込8,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1アズワン品番65-1522-49
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 28-12AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 28-12AWG

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:16Aアズワン品番65-1440-61
  • アウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レール ワゴジャパン

    アウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レール

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様定格電流:15A 定格電圧 VAC:125V コネクタ マウント:DIN レールマウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:- コネクタ 色:- IP定格:- 製品群:CPO シリーズアズワン品番65-1562-68
  • エンド プレート TOPJOB S ターミナル ブロック ワゴジャパン

    エンド プレート TOPJOB S ターミナル ブロック

    ワゴジャパン
    829税込912
    1個
    16日以内出荷
  • ストレインリリーフ ハウジング 3ポール グレー TB ワゴジャパン

    ストレインリリーフ ハウジング 3ポール グレー TB

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    仕様適合製品:Wago 1 Conductor ターミナルブロック アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ハウジング 製品群:MCS MIDI シリーズアズワン品番65-1376-48
  • TB WIRE TO BRD 1WAY 18AWG ワゴジャパン

    TB WIRE TO BRD 1WAY 18AWG

    ワゴジャパン
    449税込494
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔- ポジション数:1 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:0.75mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:9A 定格電圧:250Vアズワン品番65-1379-59
  • TB WIRE TO BRD 2POS 16AWG ワゴジャパン

    TB WIRE TO BRD 2POS 16AWG

    ワゴジャパン
    439税込483
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:8A 定格電圧:320Vアズワン品番65-1379-56
  • ネジ LESS エンド ストップ 35MM ターミナル ブロック ワゴジャパン

    ネジ LESS エンド ストップ 35MM ターミナル ブロック

    ワゴジャパン
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:スクリューレス エンドストップ 適合製品:35mm DIN レールマウントターミナルブロック 製品群:249 シリーズ 幅:6mmアズワン品番65-1503-19
  • ケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。
    トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
  • ケーブルストリッパ セット品 ワゴジャパン

    ケーブルストリッパ セット品

    ワゴジャパン
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
    トラスコ品番206-4107セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース全長(mm)173質量(g)667適合電線径(Φmm)4~70
  • ユニバーサルケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ユニバーサルケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
    トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
  • ソケット用ケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ソケット用ケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。 新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。
    トラスコ品番206-4106全長(mm)173質量(g)88適合電線径(Φmm)8~13
  • Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112 ワゴジャパン

    Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112

    ワゴジャパン
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルリレー(リレーユニット) ワゴジャパン

    ターミナルリレー(リレーユニット)

    ワゴジャパン
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 4 804-104 ワゴジャパン

    Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 4 804-104

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago基板ヘッダアクセサリー (プレート) ワゴジャパン

    Wago基板ヘッダアクセサリー (プレート)

    ワゴジャパン
    839税込923
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様スナップ固定型グレー質量(g)0.452RoHS指令(10物質対応)対応エンドプレート1.5mm厚
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)10適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
  • Wago 中継用端子台 745-811 1極 ワゴジャパン

    Wago 中継用端子台 745-811 1極

    ワゴジャパン
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/D:10
  • 中継ボックス ワゴジャパン

    中継ボックス

    ワゴジャパン
    9,598税込10,558
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数12P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    229税込252
    1個
    欠品中
    ブルー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • Wago 中継用端子台 236-401 1極 5mm ピッチ ワゴジャパン

    Wago 中継用端子台 236-401 1極 5mm ピッチ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508

    ワゴジャパン
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数8P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 4 250-504 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 4 250-504

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数4P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2