絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,179)
  • 三菱電機(10,104)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,372)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,446)
  • ネグロス電工(2,227)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,454)
  • コイズミ照明(1,453)
  • オーム電機(1,430)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
  • 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン

    差込みコネクターWGZシリーズ

    ワゴジャパン(3件のレビュー)
    159税込175
    1個(5個)ほか
    当日出荷
    超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
    長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
  • ワンタッチコネクタ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクタ

    ワゴジャパン
    889税込978
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライティングコネクター ワゴジャパン

    ライティングコネクター

    ワゴジャパン(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
    用途仮設工事や照明配線などに最適です。材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電流(A)20/24材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105引出し線長さ(mm)9~11材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
  • バナナプラグ ワゴジャパン

    バナナプラグ

    ワゴジャパン(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質66ナイロン全長(mm)40高さ(mm)15質量(g)32.35種類プラグジョイントコネクタ奥行(mm)8定格電圧(V)42寸法F(mm)20.5定格電流(A)20電線抱合範囲AWG(#)28-14引出し線長さ(mm)9~11質量(g/パック)32.35適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5
  • マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用) ワゴジャパン

    マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用)

    ワゴジャパン
    369税込406
    1個
    当日出荷
    2個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
    幅(mm)20.8/0.819インチ質量(g)4.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • GelBOX ワゴジャパン

    GelBOX

    ワゴジャパン
    5,498税込6,048
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    事前にゲル入りで即使用可能 。シリコンフリーのゲル 。コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止 。再開封・再施工が可能 。ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み
    用途WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用最高使用温度(℃)連続:105動作周囲温度(℃)-55~85絶縁抵抗5MΩRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水没状態でも保護)電圧(kV)定格サージ:2.5
  • 差込コネクタ WGX-3L ワゴジャパン

    差込コネクタ WGX-3L

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    4,980税込5,478
    1箱(50個)
    当日出荷
    IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
    用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)30/41色(フタ)レッド材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート引出し線長さ(mm)12~13適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2材質(スプリング)ステンレス鋼差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1箱(250個)ほか
    5日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    タイプ梱包:ボックス
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用) ワゴジャパン

    マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用)

    ワゴジャパン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    3個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
    幅(mm)29.8/1.173インチ質量(g)6.1深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁カラー付ツインフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付ツインフェルール

    ワゴジャパン
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
  • 圧着端子(フェルール) ワゴジャパン

    圧着端子(フェルール)

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。
    材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用) ワゴジャパン

    マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用)

    ワゴジャパン
    329税込362
    1個
    当日出荷
    1個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
    幅(mm)11.8/0.465インチ質量(g)2.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒 ワゴジャパン

    Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)24.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)4寸法D1(mm)3.4寸法D2(mm)1.7適合電線範囲 AWG(#)16電線むき長さ(mm)200
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1箱(250個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を9ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)5.8寸法D2(mm)4.5適合電線範囲 AWG(#)8電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1箱(250個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を8ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)4.7寸法D2(mm)3.5適合電線範囲 AWG(#)10電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を7ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)4寸法D2(mm)2.8適合電線範囲 AWG(#)12電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を6ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)4寸法D2(mm)2.8適合電線範囲 AWG(#)12電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    6,398税込7,038
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を5ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)3.4寸法D2(mm)2.2適合電線範囲 AWG(#)14電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を4ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)2.8寸法D2(mm)1.7適合電線範囲 AWG(#)16電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を3ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)2.5寸法D2(mm)1.4適合電線範囲 AWG(#)18電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    4,898税込5,388
    1箱(1000個)
    30日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を2ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)2.3寸法D2(mm)1.2適合電線範囲 AWG(#)20または18電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)9.5寸法D2(mm)7.3適合電線範囲 AWG(#)4電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    4,498税込4,948
    1箱(250個)
    30日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を10ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)7.5寸法D2(mm)5.8適合電線範囲 AWG(#)6電線むき長さ(mm)180
  • マークチューブストッパー ワゴジャパン

    マークチューブストッパー

    ワゴジャパン
    27,980税込30,778
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです 圧着端子を使用しない場合のマークチューブを脱落しにくくします (完全に固定するものではありません)
  • マークチューブ ワゴジャパン

    マークチューブ

    ワゴジャパン
    1,698,000税込1,867,800
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    一般的なマークチューブと比較して、脱落しにくく設計されていますが電線からの脱落を完全に防止するものではありません 脱落防止用ヒダ付 RoHS2・REACH 適合適合電線サイズおよび外径の寸法は目安です。電線の種類、使用条件により使用できない場合があります
    仕様ヒダ数:1厚さ(mm)0.4適合電線(mm2)0.5~1.0単位包装:200(m/巻)外径(mm)適合電線:2.1~3.1内径(mm)3.2
  • マーキングカード垂直 ワゴジャパン

    マーキングカード垂直

    ワゴジャパン
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
    幅(mm)マーカストリップ:5質量(kg)7.8ホワイトタイプ梱包:バッグ適合負荷0.234(火災)燃焼性UL94準拠:V2
  • マーキングカード ワゴジャパン

    マーキングカード

    ワゴジャパン
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
    その他マーキング:数字幅(mm)マーカストリップ:5質量(kg)7.8ホワイトタイプ梱包:バッグ適合負荷0.234(火災)燃焼性UL94準拠:V2
  • マルチマーキングシステム ワゴジャパン

    マルチマーキングシステム

    ワゴジャパン
    4,598税込5,058
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
    幅(mm)56.8/2.236インチ、マーカストリップ:5質量(kg)6.2ホワイト高さ(mm)152/5.984インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:3.2/0.126インチ適合負荷0.185(火災)
  • プロテクティブワニングマーカ ワゴジャパン

    プロテクティブワニングマーカ

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1箱(25個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    イエロータイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • テストプラグADモジュール ワゴジャパン

    テストプラグADモジュール

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)6/0.236インチ質量(kg)2.5グレー高さ(mm)19/0.748インチタイプ梱包:ボックス、マーキング面:サイドマーキング寸法奥行:38.7/1.524インチ極数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:6/0.236インチ測定電位範囲1適合負荷0.036(火災)適合電線燃焼性V2適合ユニットクランピング:1
  • ストレーンリリーフプレート ワゴジャパン

    ストレーンリリーフプレート

    ワゴジャパン
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途マウントキャリア,221(WFR)および222(WF)シリーズ用幅(mm)4/0.157インチ質量(kg)5.6高さ(mm)67/2.638インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:58/2.283インチ寸法(長さ)52/2.047インチ(DINレール上端から)適合負荷0.168(火災)
  • シールド線クランプサドル ワゴジャパン

    シールド線クランプサドル

    ワゴジャパン
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    材質スチール V2A幅(mm)43/1.693インチ質量(kg)30.8シルバー色備考注意/アース線の接続には使用できません。梱包区分ボックス
  • インラインスプライシングコン ワゴジャパン

    インラインスプライシングコン

    ワゴジャパン
    539,800税込593,780
    1箱(60個)
    5日以内出荷
    1パック8個入りの少量パッケージで試しやすい単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能レバー操作で結線・離線が簡単 - 工具不要WFRシリーズの直列結線タイプPSE適合製品屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に使用可能
    長さ(mm)35.5幅(mm)8.1高さ(mm)8.9定格32A 450V適合電線(mm2)0.2~2.5((電線被覆外径4.0mm以下) IV7本より線)、0.2~4.0((電線被覆外径4.0mm以下) より線)適合電線(電線被覆外径4.0mm以下) 単線/0.5~2.0(mm)【特定電気用品の表示(屋内配線用途) 】単線(銅) 1.6, 2.0(mm)線数2本
  • WSBマーキングカード ワゴジャパン

    WSBマーキングカード

    ワゴジャパン
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
    幅(mm)マーカストリップ:5質量(kg)7.8ホワイトタイプ梱包:バッグ適合負荷0.234(火災)燃焼性UL94準拠:V2