絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
951件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8チャンネル デジタル出力 ワゴジャパン

    8チャンネル デジタル出力

    ワゴジャパン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    適合幅:8 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式出力適合負荷0.624(火災)
  • 4線ワンタッチ端子台 ワゴジャパン

    4線ワンタッチ端子台

    ワゴジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
    適合0.5...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)36/1.417インチ質量(kg)21.4ブラック取付ネジ取付け高さ(mm)27.5/1.083インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:35/1.378インチ極数3定格電流(A)32方向サイドエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:22.3/0.878インチ測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:12
  • 4線ダブルデッキ端子台 ワゴジャパン

    4線ダブルデッキ端子台

    ワゴジャパン
    39,980税込43,978
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • 4段Dレールマウント端子台 ワゴジャパン

    4段Dレールマウント端子台

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅定格電圧(V)600定格適合電線2.52定格電流(A)20方向フロントエントリ配線
  • 4チャンネル式アナログ出力 ワゴジャパン

    4チャンネル式アナログ出力

    ワゴジャパン
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)52.3ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)4x16ビットデータ;4x8ビットコントロール/ステータス(オプション)適合負荷0.726(火災)
  • 2線断路端子台 ワゴジャパン

    2線断路端子台

    ワゴジャパン
    27,980税込30,778
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1定格電圧(V)600定格適合電線62定格電流(A)30方向フロントエントリ配線測定電位範囲1スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:2
  • 2線中継端子台 ワゴジャパン

    2線中継端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅方向フロントエントリ配線
  • 2線ヒューズ端子台 ワゴジャパン

    2線ヒューズ端子台

    ワゴジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)8/0.315インチ質量(kg)17.3グレー取付DIN35レール高さ(mm)85/3.346インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60947-7-3測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • 2線キャリア端子台 ワゴジャパン

    2線キャリア端子台

    ワゴジャパン
    31,980税込35,178
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1定格電圧(V)300定格適合電線2.52定格電流(A)15方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
  • 2線アース線端子台 ワゴジャパン

    2線アース線端子台

    ワゴジャパン
    33,980税込37,378
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    適合0.5...42/20...12AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6.2/0.244インチ質量(kg)12.7グリーンイエロー、アクチュエータ:オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)52.3/2.059インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1定格適合電線42方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:2
  • 2線MINI中継・分岐端子台 ワゴジャパン

    2線MINI中継・分岐端子台

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅定格電圧(V)300定格適合電線12定格電流(A)10方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
  • 2チャンネル デジタル出力 ワゴジャパン

    2チャンネル デジタル出力

    ワゴジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    適合幅:2 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)47.2ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ接続方式出力適合負荷0.956(火災)
  • 243用取付キャリア 6個用 ワゴジャパン

    243用取付キャリア 6個用

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途6線コネクタ(42)用幅(mm)22.5/0.886インチ質量(kg)2.6オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)50/1.968インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15.5/0.61インチ寸法(長さ)10.7/0.421インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.079(火災)燃焼性V0
  • 243用取付キャリア 4個用 ワゴジャパン

    243用取付キャリア 4個用

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    30日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途4線コネクタ(42)用幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)1.9オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)50/1.968インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15.5/0.61インチ寸法(長さ)10.7/0.421インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.079(火災)燃焼性V0
  • 1線フィメールプラグ ワゴジャパン

    1線フィメールプラグ

    ワゴジャパン
    28,980税込31,878
    1箱(24個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    段数1コネクタ電線用(接続方式)
  • 1線フィメールプラグ ワゴジャパン

    1線フィメールプラグ

    ワゴジャパン
    72,980税込80,278
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    段数1定格電圧(V)300コネクタ電線用(接続方式)
  • DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けキャリア 221シリーズスプライスコネクタ ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けキャリア 221シリーズスプライスコネクタ

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    明るいオレンジ色で目立つので、混雑したセットアップでも迅速に識別可能です。汎用性の高いねじ取り付けが可能。故障点検を迅速に行うための内臓テストスロット
    用途建設現場・工場フロア・梱包設備・自動車エンジニアリング材質ポリアミド外形寸法(mm)77.6(高さ)x17.5(幅)x25.5シリーズ221RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品221シリーズスプライスコネクタ
  • 中継用端子台 4極 1袋 10個入 ワゴジャパン

    中継用端子台 4極 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    689税込758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074アズワン品番65-7588-26
  • 中継用端子台 1極 1袋 10個入 ワゴジャパン

    中継用端子台 1極 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
    仕様●極数:1●定格電流:15A●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ヒューズ:なし●定格電圧:300 V●オス/メス:メス●コード番号:101-3091アズワン品番65-7772-31
  • 端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン

    端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
    仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736アズワン品番65-7570-80
  • 端子ストリップ 5.08mm ピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン

    端子ストリップ 5.08mm ピッチ 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
    仕様●定格電流:16A●ヒューズ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:181-4816アズワン品番65-7791-17
  • 多段式端子台 クランプ 2003シリーズ 32A 1袋 5個入 ワゴジャパン

    多段式端子台 クランプ 2003シリーズ 32A 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    8,198税込9,018
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準端子台
  • 絶縁アンプ ワゴジャパン

    絶縁アンプ

    ワゴジャパン
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    信号スプリッタは、アナログ標準信号を変換、増幅、フィルタリング、及び電気絶縁します。構成可能な電流出力 x 2 測定レンジ間の切り替えが較正済み 切り替え可能最大動作周波数 試験電圧2.5 kVに耐える安全な4方向絶縁
    仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3042アズワン品番65-8078-40
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 ワゴジャパン

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極

    ワゴジャパン
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mm。ピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極
    仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898アズワン品番65-7482-47
  • リレーラベル マーカー 幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入 ワゴジャパン

    リレーラベル マーカー 幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
    仕様●アクセサリタイプ:マーカー●併用可能製品:幅5 → 17.5 mm端子台●コード番号:135-7403アズワン品番65-8077-63
  • リレーソケット ワゴジャパン

    リレーソケット

    ワゴジャパン
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。
    仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:230V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:857●高さ:81mm●寸法:6 x 81 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:3.5 mA, 20mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3041アズワン品番65-8078-27
  • リレーインターフェイス 1袋 5個入 ワゴジャパン

    リレーインターフェイス 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    フィルタモジュール、RCフィルタエレメント、公称電圧: 230 V ac
    仕様●併用可能製品:DCリレー●コード番号:180-3059アズワン品番65-8078-02
  • リレー 230V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパン

    リレー 230V ac/dc DIN Railタイプ

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレー。Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点。切り替えコンタクト。最大連続電流: 6 A。ステータスインジケータ。6 mm幅
    仕様●コイル電圧:230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●寿命:50000回(電気的)、5000000回(機械的)●コード番号:135-7378アズワン品番65-8077-78
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:24 V dc プラグイン ワゴジャパン

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:24 V dc プラグイン

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 24 → 240 V dc、連続通電電流: 3 A
    仕様●最大負荷電流:3 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:24 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●電圧制御範囲:18 → 30 V dc●奥行き:5mm●コード番号:180-3062アズワン品番65-8070-87
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール ワゴジャパン

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 230 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc、連続通電電流: 0.1 A、2線接続, 黄色のステータスインジケータ、モジュール幅: 6 mm
    仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:200 V ac/dc●最大電圧制御:253 V ac/dc●スイッチングタイプ:AC/DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:100 μs●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:81mm●コード番号:180-3048アズワン品番65-8078-56
  • シグナルコンディショナ ワゴジャパン

    シグナルコンディショナ

    ワゴジャパン
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    857シリーズRTD温度信号変換器。Wagoの857シリーズJUMPFLEXループ給電RTD温度信号変換器は、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサからの温度信号と最大4.5 kの抵抗値を標準アナログ信号に変換して出力します。特長と利点。追加電源不要。Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサ及び最大4.5 kの抵抗。2、3、4線式の接続をサポート。較正済みスケールの切り替え。検出: 断線 / センサ短絡。EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
    仕様●モジュールタイプ:抵抗温度デバイス入力コンバータ●入力信号タイプ:RTD●出力信号タイプ:電流●電源電圧:30V●出力レンジ:4 → 20 mA 、20 →4mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7395アズワン品番65-8077-86
  • シグナルコンディショナ ワゴジャパン

    シグナルコンディショナ

    ワゴジャパン
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    電源信号処理、電流及び電圧入力信号、電流及び電圧出力信号、デジタル出力、ソフトウェア経由での設定、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm
    仕様●モジュールタイプ:プロセスシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 0 → 5 A, (IN1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3045アズワン品番65-8078-04
  • シグナルコンディショナ ワゴジャパン

    シグナルコンディショナ

    ワゴジャパン
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    857シリーズ絶縁アンプ。Wagoの857シリーズJUMPFLEX設定変更可能絶縁アンプは、標準アナログ信号を変換、増幅、フィルタリング、電気的絶縁します。特長と利点。クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映。較正済みスケールの切り替え。PC構成インターフェイス。EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
    仕様●モジュールタイプ:パッシブアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:0 → 20 mA, 4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX, IECEx●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7394アズワン品番65-8077-76
  • DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S。Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks。The 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
    仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6620アズワン品番65-7492-58
  • DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TOPJOB 4 mm Terminal Block 用のブリッジコームです。ブリッジコームは、TOPJOB R S 2004 シリーズ 4 mm 2 Terminal Block に適しています。
    仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2004●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6771アズワン品番65-7651-11
  • DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入 ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    高さ調整可能グループマーカーキャリア - 249シリーズ。2本のWMBマーカー又は1本の連続ストリップ向けで、幅10 mm、スナップオン式、Wago 246シリーズエンドストップ用に高さを43.5~59.5 mmに調整できるグループマーカーキャリア: 249-116 (RS ; 796-0460 796-0460 )及び249-117 (RS ; 813-3230 813-3230 )。 Wago WMB、WSB、WCBマーカー用のスロットも装備しています。
    仕様●種類:グループマーカー●シリーズ:249●併用可能製品:端子台●コード番号:848-7629アズワン品番65-7486-10
  • 890シリーズ 照明用コネクタ 3 ワゴジャパン

    890シリーズ 照明用コネクタ 3

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    890シリーズ配電コネクタ、2 → 3ピン。スペースが限られている高速電気設備に最適な890シリーズWINSTAR MINI配電コネクタは、LED用途に適合。特長と利点。プラグ x 1 / メスコネクタ x 2 誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●コード番号:126-8943アズワン品番65-7784-98
  • 2段式端子台 クランプ 2002シリーズ 28A 1袋 5個入 ワゴジャパン

    2段式端子台 クランプ 2002シリーズ 28A 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ダブルデッキ端子。ダブルデッキ端子台、4導体スルー端子台L、マーカーキャリアなし TOPJOB SシリーズのDINレールコネクタがグレーハウジングに収納されています。接続方法: ケージクランプで接続 色はグレー 配線タイプ: 前面エントリ。特長と利点。4 Conductor-through terminal block L Cage ClampR Connection Front entry wiring DIN Rail mounting on TS 35 rail
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:2002●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:803-6710アズワン品番65-7709-37
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入

    ワゴジャパン
    319,800税込351,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4949アズワン品番65-7536-04
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入

    ワゴジャパン
    359,800税込395,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4947アズワン品番65-7536-03