722件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ 隣接ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台284シリーズ 隣接ジャンパワゴジャパン
4,598税込5,058
1パック(25個)
5日以内出荷
仕様隣接ジャンパ;絶縁定格電流(A)57
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ 櫛接ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台284シリーズ 櫛接ジャンパワゴジャパン
8,998税込9,898
1パック(25個)
5日以内出荷
グレー仕様櫛形ジャンパ;絶縁;2極用質量(g)13.65定格電流(A)125
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台284シリーズ エンドプレートワゴジャパン
2,598税込2,858
1パック(25個)
5日以内出荷
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台284シリーズワゴジャパン
12,980税込14,278
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(UL)(A)50仕様2線中継端子台;10(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP定格電圧(V)800定格電流(A)57適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ セパレータ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台282シリーズ セパレータワゴジャパン
2,598税込2,858
1パック(25個)
5日以内出荷
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ 隣接ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台282シリーズ 隣接ジャンパワゴジャパン
2,798税込3,078
1パック(25個)
5日以内出荷
仕様隣接ジャンパ;絶縁定格電流(A)41
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台282シリーズ エンドプレートワゴジャパン
2,598税込2,858
1パック(25個)
5日以内出荷から13日以内出荷
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台282シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378
1パック(25個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)8定格電流(UL)(A)30定格電圧(V)800定格電流(A)41適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用ワゴジャパン
44,980税込49,478
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)8定格電流(UL)(A)30グリーンイエロー仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)22.03適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台282シリーズワゴジャパン
19,980税込21,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)41適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ スタガードジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン
2,998税込3,298
1パック(25個)
5日以内出荷から46日以内出荷
グレー定格電圧(V)400定格電流(A)32インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ セパレータ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ セパレータワゴジャパン
1,998税込2,198
1パック(25個)
5日以内出荷
仕様オーバーサイズセパレータ2mm厚
スプリング式レールマウント端子台281シリーズエンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズエンドプレートワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
5日以内出荷から51日以内出荷
厚さ(mm)2.5エンドプレート2.5mm厚
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ 隣接ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ 隣接ジャンパワゴジャパン
2,298税込2,528
1パック(25個)
5日以内出荷
仕様隣接ジャンパ;絶縁;IN=IN端子台定格電流(A)32
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
57,980税込63,778
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)17.65適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
46,980税込51,678
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)15.217適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
15,980税込17,578
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
34,980税込38,478
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレスグリーンイエロー適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン
3,398税込3,738
1パック(25個)
5日以内出荷から12日以内出荷
グレー定格電圧(V)400定格電流(A)24インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
5日以内出荷から46日以内出荷
仕様オーバーサイズ
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ プロテクティブワーニングマーカ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズ プロテクティブワーニングマーカワゴジャパン
2,298税込2,528
1パック(25個)
5日以内出荷
イエロー仕様5端子用質量(g)0.314
スプリング式レールマウント端子台280シリーズエンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズエンドプレートワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドプレート2.5mm厚
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
28,980税込31,878
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
33,980税込37,378
1パック(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
26,980税込29,678
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20質量(g)7.576定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
19,980税込21,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k
スプリング式端子台2022シリーズ コーディングピン ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ コーディングピンワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
5日以内出荷
用途6 個のコーディング ピン付きキャリア フィメールプラグのコーディング用オレンジ仕様コーディングピン(6個付)
スプリング式端子台2022シリーズ ストレーンリリーフプレート ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ ストレーンリリーフプレートワゴジャパン
1,198税込1,318
1パック(25個)
5日以内出荷
グレー
スプリング式端子台2022シリーズ ロッキングデバイス ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ ロッキングデバイスワゴジャパン
469税込516
1パック(25個)
4日以内出荷から9日以内出荷
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台ワゴジャパン
12,980税込14,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP質量(g)5.038定格電圧(V)690定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグ ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(25個)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
グレー定格電圧(V)690定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6
スプリング式端子台2022シリーズ 1線開始モジュール エンドプレート組込済 ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線開始モジュール エンドプレート組込済ワゴジャパン
33,980税込37,378
1パック(250個)
5日以内出荷から6日以内出荷
結線方式スクリューレス仕様1線フィメールコネクタ用スタートモジュール;エンドプレート組込み済;2.5(mm2);1極質量(g)3.415適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984
スプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュール ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュールワゴジャパン
23,980税込26,378
1パック(250個)
5日以内出荷から6日以内出荷
結線方式スクリューレス仕様1線フィメールコネクタ用エンドモジュール;2.5(mm2);1極質量(g)3.185適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984
スプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュール ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュールワゴジャパン
23,980税込26,378
1パック(250個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレス仕様1線フィメールコネクタ用センターモジュール;2.5(mm2);1極質量(g)3.185適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984
スプリング式端子台2022シリーズ 2線/1ピン端子台 ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 2線/1ピン端子台ワゴジャパン
1,498税込1,648
1パック(25個)ほか
5日以内出荷
結線方式スクリューレス
スプリング式キャリア端子台2002シリーズ ヒューズプラグ用エンドプレート ワゴジャパンスプリング式キャリア端子台2002シリーズ ヒューズプラグ用エンドプレートワゴジャパン
1,898税込2,088
1パック(25個)
5日以内出荷
厚さ(mm)2
スプリング式キャリア端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式キャリア端子台2002シリーズワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2グレー定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式4線試験・測定用断路端子台2002シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式4線試験・測定用断路端子台2002シリーズ エンドプレートワゴジャパン
1,798税込1,978
1パック(25個)
5日以内出荷
厚さ(mm)1