取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24(32)
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色ライトグレー
定格電圧(V)160
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
定格電流(A)10
適合電線(mm2)単線:0.5~1.5(20~16AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
結線方式スクリューレス
適合電線(mm2)0.08~2.5
定格電流(UL)(A)15
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
色グレー
定格電圧(V)500
定格電流(A)24(28)
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
接続方法ケージクランプ接続
長尺ではなくカット品なのでカット作業することなくそのままご使用頂けます。
用途盤内の端子台や機器等の取り付け用。
幅(mm)35
材質/仕上スチール
色シルバー
高さ(mm)7.5
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
色グレー
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
適合電線サイズ:0.25~2.5mm2
長さ(mm)電線剥:10~12
厚さ(mm)端子:5.2
高さ(mm)33
定格800V24A
電線太さ(mm2)0.25~2.5
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電圧(V)800
定格電流(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
ピン数(ピン)1
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6.2
定格電流(UL)(A)30
定格電圧(V)800
定格電流(A)32(41)
適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
定格電流(UL)(A)15
定格電圧(V)800
定格電流(A)18(24)
適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
色グレー
仕様3線中継端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)45.331
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(UL)(A)50
仕様2線中継端子台;10(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
定格電圧(V)800
定格電流(A)57
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電圧(V)800
定格電流(A)41
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)26
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8k
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(UL)(A)65
色グレー
定格電圧(V)800
定格電流(A)57(76)
適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
仕様キャリア端子台用断路プラグ;断路端子台として使用するレセプタクル端子台用
色オレンジ
質量(g)0.62
定格電流(A)10
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)5/5.08
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)6
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
仕様2線中継・分岐端子台
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)16
定格電流(UL)(A)115
色グレー
仕様2線中継端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;2.3mm厚;銅;CAGECLAMP
質量(g)87.349
定格電圧(V)1000
定格電流(A)125
適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(UL)(A)30
定格電圧(V)800
定格電流(A)41
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ