取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)320
適合電線径0.4-1.2Φmm
AWG20-16
操作ボタン無し
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5/5.08
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.5-1.6Φmm
AWG24-18
操作ボタン無し
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
ピン数(ピン)1
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
操作ボタン有り
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)21
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数8P
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:15/C:10/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.2-1.5sq
AWG24-16
操作ボタン有り
ピン数(ピン)1
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0Φmm
AWG20-12
操作ボタン有り
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)12
定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
極数10P
端子間ピッチ(mm)3.5
仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP
色グレー
質量(g)4.879
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
定格電流(A)8
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
操作ボタン有り
インパルス電圧(V)4
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
定格電流(A)10
適合電線(mm2)単線:0.5~1.5(20~16AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
関連キーワード