取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
色グレー
定格電圧(V)400
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)6
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)15
色グレー
仕様4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;4(mm2);CAGECLAMP
質量(g)13.345
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
インパルス電圧(V)6
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6.2
色グレー
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10
色オレンジ
仕様断路ジャンパ;プルタブ付;2極用;IN=IN端子台
質量(g)1.24
取付方式DINレール/直付け
結線方式スクリューレス
色グレー
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
インパルス電圧(V)6
色オレンジ
厚さ(mm)2.5
質量(g)3.91
エンドプレート2.5mm厚
仕様キャリア端子台用断路プラグ;断路端子台として使用するレセプタクル端子台用
色オレンジ
質量(g)0.62
定格電流(A)10
端子間ピッチ(mm)5
仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP
色グレー
質量(g)8.265
取付方式DINレール
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)15
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード