「端子台 1列」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサ
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1208
アズワン品番65-7769-52
1袋(10個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1214
アズワン品番65-7769-83
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
極数2P
端子間ピッチ(mm)5.08
色オレンジ
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)12
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
。基板端子ストリップ - はんだピン2本。プッシュボタンCAGE CLAMPR終端処理の基板端子台のシリーズです。 この端子台のピン間隔は2.5 mm又は5 mmです。すべての基板端子台は、基板に高度の機械的安定性をもたらすダブルはんだピンを備えています。 1、3、6、12、16極のバージョンがあります。
仕様●極数:16●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●定格電圧:160 V、320 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9886
アズワン品番65-7482-66
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mm。ピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898
アズワン品番65-7482-47
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●定格電流:4A●コード番号:189-6458
アズワン品番65-7504-17
1袋(5個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
極数3P
端子間ピッチ(mm)5/5.08
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711
アズワン品番65-7773-23
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805
アズワン品番65-7773-16
1袋(5個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード