160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 グレー 接続方法ケージクランプ接続
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


ワゴジャパンDINレール端子台
RoHS
極数12P 端子間ピッチ(mm)6 種別2線式 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)0.08~2.5 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)28~14 定格電流(UL)(A)15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極 グレー 質量(g)20.08 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1パック(50個)
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(5個)
719 税込791
当日出荷


1袋(5個)
499 税込549
当日出荷

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 適合電線サイズ:0.25~2.5mm2 長さ(mm)電線剥:10~12 厚さ(mm)端子:5.2 高さ(mm)33 定格800V24A 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 仕様2線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)10~12 幅(mm)48.5 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 仕様4線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)10~12 幅(mm)70 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 仕様3線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)10~12 幅(mm)59.5 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス グレー 定格電圧(V)400 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(50個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワゴジャパンDINレール端子台
RoHS
端子間ピッチ(mm)12 仕様3線用 グレー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 定格電流(A)76(90) 適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対2 定格電流(UL)(A)85
1袋(10個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数12P 端子間ピッチ(mm)3.5 ライトグレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数12P 端子間ピッチ(mm)5.08 オレンジ 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 グレー 定格電圧(V)630 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) インパルス電圧(V)8
1パック(100個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10 グレー 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(25個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数12 ピッチ(mm)2.5 形状ライトアングル ライトグレー 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
端子間ピッチ(mm)5 仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)11.13 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
RoHS
端子間ピッチ(mm)5 仕様2線中継・分岐端子台 オレンジ 質量(g)4.313 取付方式DINレール 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 端子幅(mm)- 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
RoHS
端子間ピッチ(mm)5 仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP オレンジ 質量(g)5.61 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8k 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
1,798 税込1,978
欠品中

極数12P 端子間ピッチ(mm)2.54 オレンジ 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4
1袋(5個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
RoHS
端子間ピッチ(mm)5 仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)5.703 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1袋(5個)
489 税込538
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
RoHS
端子間ピッチ(mm)5.2 仕様2線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対1 定格電流(UL)(A)20
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 グレー 仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP 質量(g)5.038 定格電圧(V)690 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6
1パック(100個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 結線方式スクリューレス グレー 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(50個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数5P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数1P 端子間ピッチ(mm)10 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)1000 適合電線径0.08-4sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)32 定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数1P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-4sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)32 定格電流(UL)(A)B:20/D:10
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 グリーンイエロー 仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP 質量(g)7.837 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(100個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)32 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(50個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(50個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) インパルス電圧(V)8
1パック(100個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(25個)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数12P 端子間ピッチ(mm)2.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電圧(V)800 定格電流(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(100個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)