221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
極数12P 端子間ピッチ(mm)6 種別2線式 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)0.08~2.5 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)28~14 定格電流(UL)(A)15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅 グレー 質量(g)1.749 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
端子間ピッチ(mm)6 仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)10.192 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 定格電流(A)32 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
端子間ピッチ(mm)5 仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)11.13 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1袋(10個)
919 税込1,011
当日出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
極数4P 端子間ピッチ(mm)6 種別2線式 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)0.08~2.5 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)28~14 定格電流(UL)(A)15
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
端子間ピッチ(mm)5 仕様2線中継・分岐端子台 オレンジ 質量(g)4.313 取付方式DINレール 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 端子幅(mm)- 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
仕様隣接ジャンパ;絶縁、1ジャンパ用;定格電流192A、2~4ジャンパ用 グレー 質量(g)55.4 定格電流(A)232 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
極数6P 端子間ピッチ(mm)6 種別2線式 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)0.08~2.5 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)28~14 定格電流(UL)(A)15
1袋(5個)
3,798 税込4,178
6日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
端子間ピッチ(mm)5 仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)5.703 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
端子間ピッチ(mm)5.2 仕様2線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対1 定格電流(UL)(A)20
1袋(10個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1袋(10個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1袋(5個)
489 税込538
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
端子間ピッチ(mm)12 仕様3線用 グレー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 定格電流(A)76(90) 適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対2 定格電流(UL)(A)85
1袋(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
仕様2線用 材質66ナイロン 幅(mm)48.5 厚さ(mm)0.8 グレー 高さ(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 適合電線(mm2)0.08~2.5 定格電流(UL)(A)15 適合電線範囲 AWG(#)28~14 定格電圧(V)500 定格電流(A)24
1個ほか
799 税込879
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)17.5 定格電流(UL)(A)115 グレー 仕様分配用端子台;10(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;ネジ式およびCAGECLAMP接続;3×CAGECLAMP接続10(mm2);1×ねじ式接続35(mm2) 質量(g)55.5 定格電圧(V)800 定格電流(A)125 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG) インパルス電圧(V)8
1パック(15個)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)15 グレー 仕様4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;4(mm2);CAGECLAMP 質量(g)13.345 定格電圧(V)400 定格電流(A)10 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(50個)ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス グレー 定格電圧(V)400 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(50個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(32) 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 グレー 定格電圧(V)630 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) インパルス電圧(V)8
1パック(100個)ほか
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10 グレー 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)65 仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 定格電圧(V)800 定格電流(A)76 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(50個)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 グレー 定格電圧(V)250 定格電流(A)6.3 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(50個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 グレー 仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP 質量(g)5.038 定格電圧(V)690 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 結線方式スクリューレス グレー 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)65 グレー 仕様3線中継端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)45.331 定格電圧(V)800 定格電流(A)76 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(20個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(UL)(A)50 仕様2線中継端子台;10(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 定格電圧(V)800 定格電流(A)57 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(25個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電圧(V)800 定格電流(A)41 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(50個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)26 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(50個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8k
1パック(100個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(UL)(A)65 グレー 定格電圧(V)800 定格電流(A)57(76) 適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(25個)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)