厚さ(mm)2
質量(g)3.448
エンドプレート2mm厚
厚さ(mm)0.8
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
仕様4線用
材質66ナイロン
幅(mm)70
高さ(mm)29.2
厚さ(mm)0.8
仕様2線用
材質66ナイロン
幅(mm)48.5
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)29
仕様3線用
材質66ナイロン
幅(mm)59.1
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)29
質量(g)15
厚さ(mm)2.5
エンドプレート2.5mm厚
色グレー
仕様エンドプレート
質量(g)1.47
エンドプレート1mm厚
厚さ(mm)1
質量(g)1.6
エンドプレート1mm厚
エンドプレート5mm厚
厚さ(mm)2.5
エンドプレート2.5mm厚
色オレンジ
厚さ(mm)2.5
質量(g)3.849
エンドプレート2.5mm厚
色オレンジ
厚さ(mm)2.5
質量(g)3.91
エンドプレート2.5mm厚
色オレンジ
厚さ(mm)2.5
質量(g)5.8
エンドプレート2.5mm厚
厚さ(mm)2.5
エンドプレート2.5mm厚
色グレー
厚さ(mm)1
質量(g)4.56
エンドプレート1mm厚
厚さ(mm)2
厚さ(mm)0.8
結線方式スクリューレス
仕様1線フィメールコネクタ用スタートモジュール;エンドプレート組込み済;2.5(mm2);1極
質量(g)3.415
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN61984
UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサ
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1208
アズワン品番65-7769-52
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●定格電流:15A●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ヒューズ:なし●定格電圧:300 V●オス/メス:メス●コード番号:101-3091
アズワン品番65-7772-31
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●定格電流:16A●ヒューズ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:181-4816
アズワン品番65-7791-17
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1214
アズワン品番65-7769-83
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ