カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- ニチフ(1)
- JAPPY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「221-2502 wago」の検索結果

ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(8個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用)
ワゴジャパン¥369税込¥4061個当日出荷2個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。幅(mm)20.8/0.819インチ質量(g)4.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用)
ワゴジャパン¥399税込¥4391個当日出荷3個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。幅(mm)29.8/1.173インチ質量(g)6.1深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用)
ワゴジャパン¥329税込¥3621個当日出荷1個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。幅(mm)11.8/0.465インチ質量(g)2.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングキャリア
ワゴジャパン¥1,198税込¥1,3181箱(5個)6日以内出荷から31日以内出荷221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.色グレータイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:6.5/0.256インチ燃焼性V0
ライティングコネクター
ワゴジャパン(9件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100個)ほか当日出荷単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!用途仮設工事や照明配線などに最適です。材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電流(A)20/24材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105引出し線長さ(mm)9~11材質(スプリング)ステンレス鋼
取り付け キャリア PA66 DIN レール グレー
ワゴジャパン¥829税込¥9121個16日以内出荷仕様適合製品:Wago 221 シリーズ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:マウント キャリア 製品群:-アズワン品番65-1373-57