カテゴリ
- 制御機器(11)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「734-104 wago」の検索結果

ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(5個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ
ワゴジャパン¥45,980税込¥50,5781パック(100個)5日以内出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥38,980~税込¥42,878~1パック(50個)ほか6日以内出荷から62日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~1パック(10個)ほか6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ
ワゴジャパン¥31,980~税込¥35,178~1パック(25個)ほか5日以内出荷から62日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1パック(25個)ほか6日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.81適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン¥36,980~税込¥40,678~1パック(100個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1パック(25個)ほか6日以内出荷から87日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16
基板用端子台
ワゴジャパン¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板極数12P定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥15,980~税込¥17,578~1パック(200個)ほか6日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)160定格電流(A)10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか5日以内出荷から42日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
MCSフィメールコネクタ
ワゴジャパン¥62,980税込¥69,2781箱(100個)6日以内出荷から31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1コネクタ電線用(接続方式)