種類絶縁付圧着端子
端子形状棒端子
電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番528-7170
色透明・オレンジ
高さ(mm)8.9
電線抱合範囲AWG(#)18~14
電線抱合範囲(単線)(mm)1.6、2.0
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種類プラグジョイントコネクタ
定格電圧(V)42
定格電流(A)20
全長(mm)40
奥行(mm)8
高さ(mm)15
材質66ナイロン
寸法F(mm)20.5
引出し線長さ(mm)9~11
適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6
適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5
電線抱合範囲AWG(#)28-14
質量(g/パック)32.35
質量(g)32.35
ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。
材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)12.5
寸法L(mm)12.5
寸法L1(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
色白
タイプ基板端子台
極数2
シリーズ2060
ソケットorプラグソケット
定格電圧320V
定格電流(A)9
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ24→18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
色白
タイプ基板端子台
極数3
シリーズ2060
ソケットorプラグソケット
定格電圧320V
定格電流(A)9
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ24→18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
色白
タイプ基板端子台
極数1
シリーズ2060
ソケットorプラグソケット
定格電圧600V
定格電流(A)9
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ24→18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール1
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
色クリア,黄
極数2
シリーズ773PUSHWIRE
定格電圧400V
定格電流(A)24
ヒューズなし
適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュイン
オス・メスメス
ケーブルCSA(mm2)2.5
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
1袋(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
関連キーワード