カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(34)
  • ホンダ(23)
  • VISHAY(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • アズワン(6)
  • Ampco(5)
  • KMC(4)
  • ジェーシーエム(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • ARCOL(OHMITE)(3)
  • オムロンセンテック(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • サカセ化学工業(2)
  • 東京精密(2)
  • トンボ工業(2)
  • TKG(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcs-1」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    形状ライトアングルライトグレーピッチ(mm)2.5極数12定格電圧(V)250定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    16,980税込18,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オレンジ取付方式プリント基板極数12P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用ECOスイッチ8ポート ワゴジャパン

    産業用ECOスイッチ8ポート

    ワゴジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。
    対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45幅(mm)46/1.811インチブラック高さ(mm)116/4.567インチ質量(g)487寸法奥行:110寸法(長さ)99.6/3.921インチ(DINレール上端から)接続方式10/100BASE-TX梱包区分ボックス
  • 産業用スイッチ16ポート ワゴジャパン

    産業用スイッチ16ポート

    ワゴジャパン
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。
    対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-436/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-106/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/16xRJ-45幅(mm)50/1.969インチメタリックブラック高さ(mm)162/6.378インチ質量(g)840寸法奥行:120/4.724インチ接続方式10/100/1000BASE-T表示器デバイス/LED(PWR,RPS)緑/電源(主),リダンダント電源(副);LED(ALM)赤/アラーム;各ポート/LED(1000,LNK/ACT)緑/状態1000Mbps,LNK/ACTポート1~16梱包区分ボックス
  • 産業用 ECO スイッチ ワゴジャパン

    産業用 ECO スイッチ

    ワゴジャパン
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。
    対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/5xRJ-45幅(mm)50/1.969インチブラック高さ(mm)104/4.094インチ質量(g)550備考UL規格のPoE供給電力量を順守/電源電圧≧DC48V/PoE供給電力120Wまたは寸法奥行:115/4.528インチ接続方式10/100/1000BASE-T表示器デバイス/LED(PWR)緑/電源;LED(PoE1~4)緑/PoweroverEthernet;各ポート/LED(1000,LNK/ACT)緑/状態1000Mbps,LNK/ACTポート1~5伝送速度銅電線/10/1000Mbit/s梱包区分ボックス
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 5個入 ワゴジャパン

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6341アズワン品番65-7502-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 1袋 5個入 ワゴジャパン

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    3,098税込3,408
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6379アズワン品番65-7503-58
  • ストレインリリーフ ハウジング 3ポール グレー TB ワゴジャパン

    ストレインリリーフ ハウジング 3ポール グレー TB

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    仕様適合製品:Wago 1 Conductor ターミナルブロック アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ハウジング 製品群:MCS MIDI シリーズアズワン品番65-1376-48
  • 産業用マネージドスイッチ ワゴジャパン

    産業用マネージドスイッチ

    ワゴジャパン
    239,800税込263,780
    1個
    30日以内出荷
    WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。
    幅(mm)50/1.969インチメタリックブラック高さ(mm)162/6.378インチ質量(g)910タイプ光ファイバ:シングルモードおよびマルチモード寸法奥行:120/4.724インチ接続方式(電源)1x組込メールコネクタ/231-436/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-106/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45;光ファイバ/4xSFPスロット(例/SFPモジュールおよびLC光ファイバコネクタ付)
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
"mcs-1" ワゴジャパン 【通販モノタロウ】