曜日別特売

産業用 ECO スイッチ

産業用 ECO スイッチ - ワゴジャパン産業用 ECO スイッチ - ワゴジャパン

WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。
この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。

対応製品
(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/5xRJ-45
幅(mm)
50/1.969インチ
色
ブラック
高さ(mm)
104/4.094インチ
質量(g)
550
備考
UL規格のPoE供給電力量を順守/電源電圧≧DC48V/PoE供給電力120Wまたは<DC48V/PoE供給電力60W
寸法
奥行:115/4.528インチ
接続方式
10/100/1000BASE-T
表示器
デバイス/LED(PWR)緑/電源;LED(PoE1~4)緑/PoweroverEthernet;各ポート/LED(1000,LNK/ACT)緑/状態1000Mbps,LNK/ACTポート1~5
伝送速度
銅電線/10/1000Mbit/s
梱包区分
ボックス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82820477852-1411/000-001
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする