産業用マネージドスイッチ
WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。
この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。
- 幅(mm)
- 50/1.969インチ
- 色
- メタリックブラック
- 高さ(mm)
- 162/6.378インチ
- 質量(g)
- 910
- タイプ
- 光ファイバ:シングルモードおよびマルチモード
- 寸法
- 奥行:120/4.724インチ
- 接続方式
- (電源)1x組込メールコネクタ/231-436/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-106/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45;光ファイバ/4xSFPスロット(例/SFPモジュールおよびLC光ファイバコネクタ付)
- 内容量
- 1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ





















