カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(6)
  • シンワ測定(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日立オートパーツ&サービス(2)
  • エーモン(1)
  • TRUSCO(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • 栃木屋(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndc3026」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
6302 c3特集