カテゴリ

  • 電気材料(24)
    • 差込形電線コネクタ(12)
    • プラグジョイントコネクタ(7)
    • フェルール(棒端子)圧着端子(1)
  • 制御機器(679)
    • ナイロンコネクタ(62)
    • スクリューレス端子台(71)
    • 端子台その他関連用品(62)
    • DINレール端子台(158)
    • 基板用コネクタ(30)
  • 作業工具(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(37)
  • 和合商事(11)
  • ユーボン(1)
  • セルパック(2)
  • TRUSCO(626)
  • サカエ(843)
  • エスコ(217)
  • 十川ゴム(190)
  • イトーキ(188)
  • キャニオン(176)
  • アズワン(151)
  • 入間川ゴム(129)
  • 河淳(120)
  • ナビス(アズワン)(118)
  • ERECTA(エレクター)(103)
  • 共和ゴム(79)
  • IGO(76)
  • 大阪製罐(71)
  • 金沢車輌(69)
差込み線数(本)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 8(1)
種類
  • プラグジョイントコネクタ(1)
  • 差込形電線コネクタ(5)
  • 絶縁付圧着端子(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 20(5)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 41(2)
端子形状
端子形状
棒形(1)
棒形
定格電圧(V)
  • 42(1)
  • 250(1)
  • 300(5)
  • 400(3)
  • 450(2)
42・250・300・400・450
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(1)
0.5未満・0.5~1未満・1~2未満・2~3未満・4~5未満・5~6未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(216)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wago」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
723件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用) ワゴジャパンマウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用)ワゴジャパン
369税込406
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.65MB)
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用) ワゴジャパンマウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用)ワゴジャパン
329税込362
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.65MB)
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用) ワゴジャパンマウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用)ワゴジャパン
399税込439
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.65MB)
2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用 ワゴジャパン2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用ワゴジャパン
49税込54
1個
当日出荷
2001、2201シリーズ専用ジャンパーです。
仕様ワゴジャパン端子台用トラスコ品番495-5953RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(フェルール) ワゴジャパン圧着端子(フェルール)ワゴジャパン
929税込1,022
1パック(100個)
翌々日出荷
ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。
材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インラインスプライシングコネクタ ワゴジャパンインラインスプライシングコネクタワゴジャパン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(60個)
当日出荷
電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番528-7170透明・オレンジ高さ(mm)8.9電線抱合範囲AWG(#)18~14電線抱合範囲(単線)(mm)1.6、2.0電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~4RoHS指令(10物質対応)対応
中継用端子台 4極 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 4極 1袋 10個入ワゴジャパン
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074アズワン品番65-7588-26
中継用端子台 1極 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 1極 1袋 10個入ワゴジャパン
2,098税込2,308
1袋(10個)
予約販売
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●定格電流:15A●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ヒューズ:なし●定格電圧:300 V●オス/メス:メス●コード番号:101-3091アズワン品番65-7772-31
端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736アズワン品番65-7570-80
端子ストリップ 5.08mm ピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン端子ストリップ 5.08mm ピッチ 1袋 5個入ワゴジャパン
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●定格電流:16A●ヒューズ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:181-4816アズワン品番65-7791-17
多段式端子台 クランプ 2003シリーズ 32A 1袋 5個入 ワゴジャパン多段式端子台 クランプ 2003シリーズ 32A 1袋 5個入ワゴジャパン
8,498税込9,348
1袋(5個)
7日以内出荷
標準端子台
絶縁アンプ ワゴジャパン絶縁アンプワゴジャパン
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
信号スプリッタは、アナログ標準信号を変換、増幅、フィルタリング、及び電気絶縁します。構成可能な電流出力 x 2 測定レンジ間の切り替えが較正済み 切り替え可能最大動作周波数 試験電圧2.5 kVに耐える安全な4方向絶縁
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3042アズワン品番65-8078-40
基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 ワゴジャパン基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極ワゴジャパン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mmピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898アズワン品番65-7482-47
リレーラベル マーカー 幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入 ワゴジャパンリレーラベル マーカー 幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入ワゴジャパン
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:マーカー●併用可能製品:幅5 → 17.5 mm端子台●コード番号:135-7403アズワン品番65-8077-63
リレーラベル マーカー 788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入 ワゴジャパンリレーラベル マーカー 788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入ワゴジャパン
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:マーカー●併用可能製品:788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台●コード番号:135-7402アズワン品番65-8062-39
リレーソケット ワゴジャパンリレーソケットワゴジャパン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:230V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:857●高さ:81mm●寸法:6 x 81 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:3.5 mA, 20mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3041アズワン品番65-8078-27
リレーインターフェイス 1袋 5個入 ワゴジャパンリレーインターフェイス 1袋 5個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
フィルタモジュール、RCフィルタエレメント、公称電圧: 230 V ac
仕様●併用可能製品:DCリレー●コード番号:180-3059アズワン品番65-8078-02
リレー 230V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 230V ac/dc DIN Railタイプワゴジャパン
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●寿命:50000回(電気的)、5000000回(機械的)●コード番号:135-7378アズワン品番65-8077-78
モジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入 ワゴジャパンモジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入ワゴジャパン
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
ケージクランプドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956アズワン品番65-7773-50
マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパンマーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入ワゴジャパン
6,398税込7,038
1袋(5個)
7日以内出荷
STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカードTOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6754アズワン品番65-7718-31
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:24 V dc プラグイン ワゴジャパンソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:24 V dc プラグインワゴジャパン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 24 → 240 V dc、連続通電電流: 3 A
仕様●最大負荷電流:3 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:24 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●電圧制御範囲:18 → 30 V dc●奥行き:5mm●コード番号:180-3062アズワン品番65-8070-87
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール ワゴジャパンソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレールワゴジャパン
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 230 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc、連続通電電流: 0.1 A、2線接続, 黄色のステータスインジケータ、モジュール幅: 6 mm
仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:200 V ac/dc●最大電圧制御:253 V ac/dc●スイッチングタイプ:AC/DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:100 μs●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:81mm●コード番号:180-3048アズワン品番65-8078-56
ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入 ワゴジャパンストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入ワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(10個)
予約販売
222シリーズ端子台このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:迅速な安全接続 工具不要製品用途の情報照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Terminal Block ; 5077011-222-415 5077011-222-415、5 極 Terminal Block ; 7581650 7581650 222-412、2 極ヒューズなし Terminal Block アクセサリ: ; 7581654 7581654 222-500、コンパクトコネクタと併用する固定キャリア ; 7581663 7581663 222-505、取り付けキャリア用ストレインリリーフプレート ; 7581666 7581666 222-510、柔軟性のある導体で使用する取り付けキャリア
仕様●種類:ストレインリリーフプレート●シリーズ:222●併用可能製品:取り付けキャリア●コード番号:758-1663アズワン品番65-7538-54
シグナルコンディショナ ワゴジャパンシグナルコンディショナワゴジャパン
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
857シリーズRTD温度信号変換器Wagoの857シリーズJUMPFLEXループ給電RTD温度信号変換器は、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサからの温度信号と最大4.5 kの抵抗値を標準アナログ信号に変換して出力します。特長と利点追加電源不要Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサ及び最大4.5 kの抵抗2、3、4線式の接続をサポート較正済みスケールの切り替え検出: 断線 / センサ短絡EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様●モジュールタイプ:抵抗温度デバイス入力コンバータ●入力信号タイプ:RTD●出力信号タイプ:電流●電源電圧:30V●出力レンジ:4 → 20 mA 、20 →4mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7395アズワン品番65-8077-86
シグナルコンディショナ ワゴジャパンシグナルコンディショナワゴジャパン
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
電源信号処理、電流及び電圧入力信号、電流及び電圧出力信号、デジタル出力、ソフトウェア経由での設定、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm
仕様●モジュールタイプ:プロセスシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 0 → 5 A, (IN1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3045アズワン品番65-8078-04
シグナルコンディショナ ワゴジャパンシグナルコンディショナワゴジャパン
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
857シリーズ絶縁アンプWagoの857シリーズJUMPFLEX設定変更可能絶縁アンプは、標準アナログ信号を変換、増幅、フィルタリング、電気的絶縁します。特長と利点クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映較正済みスケールの切り替えPC構成インターフェイスEN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様●モジュールタイプ:パッシブアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:0 → 20 mA, 4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX, IECEx●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7394アズワン品番65-8077-76
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用ワゴジャパン
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Wago PLC I/O ModuleThe Wago I/O SYSTEM 750 series PLC I/O module has 4 analogue channelsThe analogue input module receives signals with standardised values ranging between 0mA and 20mA, 4mA and 20mAThe input signal is electrically isolated and will be transmitted with a resolution of 12bits.Features and BenefitsRemote I/O modular systems for all the functions Makes it easy to connect all the I/Os Communication with PC and PLCs Colour codes according to the type of signal DIN mounting Power supply is 32V Operating temperature ranges between 0℃ and 55℃ Dimensions are 100mm x 12mm x 65mm Input channels of the module have one common ground potential Internal system supply is used for the power supply of the module Easy identification by green colour codingApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsIP20 rated EN 60079-0 IEC 60079-0 UL 121201 listed
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●入力方式:アナログ●シリーズ:SYSMAC CJ●寸法:100 x 12 x 64 mm●コード番号:508-3921アズワン品番65-7299-72
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用ワゴジャパン
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Couplers series 750 Wago I/O systemRange of couplers for analogue and digital signalsEnables I/O connection to various protocols Modbus, Ethernet, Profibus and InterbusConfiguration simplified with switches or rotary encodersThe joint should be connected to the end of the loop, to guarantee correct transmission of the data and enable the whole assembly to function correctly.
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●寸法:100 x 12 x 64 mm●コード番号:508-3959アズワン品番65-7303-61
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6620アズワン品番65-7492-58
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
TOPJOB 4 mm Terminal Block 用のブリッジコームですブリッジコームは、TOPJOB R S 2004 シリーズ 4 mm 2 Terminal Block に適しています。
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2004●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6771アズワン品番65-7651-11
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6591アズワン品番65-7557-76
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入ワゴジャパン
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
標準端子台
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2000●併用可能製品:端子台●コード番号:784-0445アズワン品番65-7718-16
DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入ワゴジャパン
3,898税込4,288
1袋(25個)
7日以内出荷
高さ調整可能グループマーカーキャリア - 249シリーズ2本のWMBマーカー又は1本の連続ストリップ向けで、幅10 mm、スナップオン式、Wago 246シリーズエンドストップ用に高さを43.5~59.5 mmに調整できるグループマーカーキャリア: 249-116 (RS ; 796-0460 796-0460 )及び249-117 (RS ; 813-3230 813-3230 )。 Wago WMB、WSB、WCBマーカー用のスロットも装備しています。
仕様●種類:グループマーカー●シリーズ:249●併用可能製品:端子台●コード番号:848-7629アズワン品番65-7486-10
890シリーズ 照明用コネクタ 3 ワゴジャパン890シリーズ 照明用コネクタ 3ワゴジャパン
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
890シリーズ配電コネクタ、2 → 3ピンスペースが限られている高速電気設備に最適な890シリーズWINSTAR MINI配電コネクタは、LED用途に適合特長と利点プラグ x 1 / メスコネクタ x 2 誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●コード番号:126-8943アズワン品番65-7784-98
2段式端子台 クランプ 2002シリーズ 28A 1袋 5個入 ワゴジャパン2段式端子台 クランプ 2002シリーズ 28A 1袋 5個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
ダブルデッキ端子ダブルデッキ端子台、4導体スルー端子台L、マーカーキャリアなし TOPJOB SシリーズのDINレールコネクタがグレーハウジングに収納されています。接続方法: ケージクランプで接続 色はグレー 配線タイプ: 前面エントリ特長と利点4 Conductor-through terminal block L Cage ClampR Connection Front entry wiring DIN Rail mounting on TS 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:2002●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:803-6710アズワン品番65-7709-37
294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入ワゴジャパン
289,800税込318,780
1箱(500個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4949アズワン品番65-7536-04
294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入ワゴジャパン
319,800税込351,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4947アズワン品番65-7536-03
250シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 5個入ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:6●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:6●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8921アズワン品番65-7728-64
250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:4●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8906アズワン品番65-7729-74
250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:4●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8920アズワン品番65-7785-18
...