カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • ANEX(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
  • ベッセル(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wago 210-657j」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ ワゴジャパン

    ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ

    ワゴジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    商品構成単品
  • ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ ワゴジャパン

    ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ

    ワゴジャパン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    商品構成単品
  • ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパン

    ワゴ端子台操作用ドライバー

    ワゴジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット ワゴジャパン

    210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット

    ワゴジャパン
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(3本)
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ワゴジャパン

    210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 端子台操作用ドライバー ワゴジャパン

    端子台操作用ドライバー

    ワゴジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。
    トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ワゴジャパン

    210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm

    ワゴジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm ワゴジャパン

    210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm

    ワゴジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番437-5912全長(mm)174質量(g)61.4材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバ(中,ミニサイズ) ワゴジャパン

    ドライバ(中,ミニサイズ)

    ワゴジャパン
    ¥469税込¥516
    1個
    欠品中
    端子台およびコネクタの操作用国内製, ローコストタイプ (欧州製と同等品) RoHS2 対応
    刃先(mm)3.5x0.5
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    コネクタ端子台( インタフェースモジュール)コネクタハウジングに接続したシールド端子付き