カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(2)
  • JAPPY(4)
  • ニチフ(2)
  • ユーボン(2)
  • エーモン(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfr-5lbp」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン

    差込みコネクターWGZシリーズ

    ワゴジャパン(3件のレビュー)
    159税込175
    1個(5個)ほか
    当日出荷
    超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
    長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
  • ライティングコネクター ワゴジャパン

    ライティングコネクター

    ワゴジャパン(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
    用途仮設工事や照明配線などに最適です。材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電流(A)20/24材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105引出し線長さ(mm)9~11材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチコネクタ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクタ

    ワゴジャパン
    889税込978
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチコネクタ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクタ

    ワゴジャパン
    7,398税込8,138
    1箱(60個)
    当日出荷
    旧品番:221-2411
    RoHS指令(10物質対応)対応