特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
899件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラフック 若井産業プラフック若井産業
1,098税込1,208
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ホワイト
雨樋ビス 若井産業雨樋ビス若井産業
2,098税込2,308
1箱(300本)ほか
6日以内出荷
頭径(Φmm)8.8ねじの呼びM3.6材質/処理鉄・ラスパート
ブラックコーススレッド 若井産業ブラックコーススレッド若井産業
1,198税込1,318
1箱(450本)ほか
6日以内出荷
材質ブラック
ボードアンカー バリューパック 若井産業ボードアンカー バリューパック若井産業
2,498税込2,748
1箱(50本)
欠品中
ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
ステン堅木コース 極 若井産業ステン堅木コース 極若井産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(170本)ほか
翌々日出荷
錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!
材質ステンレス
グッとビス サラ 若井産業グッとビス サラ若井産業
299税込329
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けにねじの呼びM5
木ピタ 若井産業木ピタ若井産業(1件のレビュー)
749税込824
1パック(40本)ほか
翌々日出荷
胴ぶち・コンパネ等の取付けに! からまわりやゆるみが少ない! 板浮きが少ない!
ねじの呼びM5.5下穴径(Φmm)4.5ねじ(mm)30頭径(mm)8.8
ステンレス釘リング布目頭 不燃サイデング用 若井産業ステンレス釘リング布目頭 不燃サイデング用若井産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(440本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
焼杉板ねじ 若井産業焼杉板ねじ若井産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(500本)
当日出荷
焼杉板に馴染む、網目頭。 木割れしにくい先端カット。 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)3.3×35仕上つや消黒タイプ網目頭ねじ頭径(mm)6
板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き 若井産業板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き若井産業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(500本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3ねじ径(mm)4.3長さ(mm)27材質ステンレス頭部径(Φmm)10
ヒットネイル(パック品) 若井産業ヒットネイル(パック品)若井産業(3件のレビュー)
729税込802
1パック(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(60本)ほか
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)ラスパート適合材モルタル・コンクリート・ブロック等材質(プラグ)ナイロン頭部トラス
ステンレスビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業ステンレスビスピタ(ドリルなし) サラ頭若井産業
1,998税込2,198
1パック(150本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備ねじ径M4寸法d(mm)4頭径(mm)7下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状サラ頭表面処理パシペート
下地板用固定金具 らく下地 軽鉄スタッド 若井産業下地板用固定金具 らく下地 軽鉄スタッド若井産業
2,998税込3,298
1箱(20セット)
当日出荷
仮置き機能で位置決めがラク
用途金具でスタッドを挟んで仮固定。合板を金具にスライドして挟み込み仮固定。最後、付属ねじで固定する。付属品付属ねじ:4.0×14mm×160本材質本体:亜鉛めっき鋼板、付属ねじ:鉄(三価ユニクロ)厚さ(mm)0.6縦(mm)86横(mm)80取付板厚(mm)12~15
斜めプラ連結釘 焼杉板用 若井産業斜めプラ連結釘 焼杉板用若井産業
2,726税込2,999
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途焼杉板+木材仕様鉄着色呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
テープビス コーススレッド ラッパ 若井産業テープビス コーススレッド ラッパ若井産業
3,000税込3,300
1箱(1000本)
5日以内出荷
用途せっこうボード+木材仕様ラスパート材質呼び径(mm)3.8頭部形状ラッパD-8
かべロック DX ホワイト 箱入り 若井産業かべロック DX ホワイト 箱入り若井産業
4,004税込4,404
1箱(100本)
当日出荷
用途石こうボード壁仕様ホワイトカラー付属品(ねじ)なし材質亜鉛適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
仮たて樋 ポイットイ 若井産業仮たて樋 ポイットイ若井産業
8,598税込9,458
1箱(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
たて樋を取り付けるまでの代用品工事途中の仮たて樋にお使いいただけます。雨水による現場の汚れを軽減できる。必要な長さに切って使えるロールタイプです。
用途工事途中の仮たて樋(住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に)たて樋、雨樋の養生に厚さ(mm)0.05長さ(m)100
かべロック スケルトン 若井産業かべロック スケルトン若井産業
4,998税込5,498
1パック(100本)
当日出荷
12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。
用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
スクリング フロアー釘 若井産業スクリング フロアー釘若井産業
929税込1,022
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
用途木下地+フロア材材質表面処理ユニクロ胴部スクリング
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭若井産業
8,698税込9,568
1箱(200本×10巻)
4日以内出荷
用途木下地+窯業系サイディング材質SUS304生地呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭 若井産業垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭若井産業
5,798税込6,378
1箱(190本×10巻)
4日以内出荷
用途内装木下地用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.5頭部丸頭胴部スクリング
トライジョイントブラケット 2x4用(ソーホースブラケット) 若井産業トライジョイントブラケット 2x4用(ソーホースブラケット)若井産業
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
Tri-Joint Bracket(トライジョイントブラケット)は2×4材を組み合わせて、棚などの脚部を簡単に作れるアイテムです。日本製
コースフレキ 赤箱 小箱 若井産業コースフレキ 赤箱 小箱若井産業
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
6日以内出荷
木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
材質表面処理ユニクロ
WAKAIガンタッカー G07 若井産業WAKAIガンタッカー G07若井産業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
頑強アルミボディー曲面グリップが手になじむガンタッカー収納に便利なハンドルロック機構付き
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用額縁・木工・ポスター貼り付けに
斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭) 若井産業斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭)若井産業
6,998税込7,698
1箱(200本×20巻)
当日出荷
用途木下地への焼杉板止め用材質全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8頭部布目
ターボニブラー 本体・替えパンチ付 若井産業ターボニブラー 本体・替えパンチ付若井産業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!インパクトドライバに取り付けて使用板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)軟鋼板:1.6mmまでステンレス板:1.0mmまで真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
切断能力(mm)軟鋼板1.6まで切断能力(mm)ステンレス板1.0まで切断能力(mm)アルミ板2.0まで
ステンレス釘 丸頭 若井産業ステンレス釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質SUS304
ステンレス トラスフックセット 若井産業ステンレス トラスフックセット若井産業
2,898税込3,188
1箱(100本)
4日以内出荷
生地材質SUS304
リベットダンバ パッキン ステンレス 若井産業リベットダンバ パッキン ステンレス若井産業
8,398税込9,238
1箱(500本)
4日以内出荷
薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結 ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状 ポリオレフィン系パッキンで高耐久、しっかり防水 ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部のすき間を解消
材質ステンレス - SUS410(頭部)-全長(mm)16ねじ長さ(mm)16適合板厚(mm)0.4~0.8穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)10
ボードアンカーV 若井産業ボードアンカーV若井産業
349税込384
1パック(4本)
当日出荷
下穴不要。ハンマーで打つだけの簡単施工!! 取付け時に粉やゴミが出にくい!
用途石こうボード(12.5mmまで)への物の取り付け。材質スチール
ヒットビス 皿 若井産業ヒットビス 皿若井産業
2,198税込2,418
1パック(125本)ほか
当日出荷
配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
ねじ径M4材質SUS410頭径(mm)8
ニュー雨樋ビス 若井産業ニュー雨樋ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(80本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
雨樋受け金具+木下地 釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付けねじの呼びM3.6呼び径(mm)3.6
スパイラルダンバナベ 若井産業スパイラルダンバナベ若井産業
999税込1,099
1パック(140本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
曲面に強く、滑りにくく楽に打ち込めます
種類ダンバナベ頭部形状なべ
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業
639税込703
1箱(270本)ほか
翌々日出荷
4つの先端特殊カットによる内装ビスの進化版。 衝撃による頭浮や、相手木材の伸縮による板浮きを軽減します。
ダンバ木下地UKディスク HK-43 若井産業ダンバ木下地UKディスク HK-43若井産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(300本)
当日出荷
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に長さ(mm)45ねじの呼び4.5材質表面処理三価ユニクロ仕様三価ユニクロ全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45頭部厚(mm)1.2頭部径(Φmm)10頭径(mm)10
ディアウォール専用 棚受け 若井産業ディアウォール専用 棚受け若井産業
469税込516
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂、(ねじ)スチール寸法(mm)75×380×50耐荷重(kg)5(2個使用時)
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)若井産業(1件のレビュー)
289税込318
1パック(20本)
欠品中
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28下穴径(Φmm)4下穴深さL(mm)38材質表面処理高耐食メッキ頭部形状仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
ダンバゼロパッキン付(ユニクロ) 若井産業ダンバゼロパッキン付(ユニクロ)若井産業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(500本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様パッキン付
ステンレスビスピタ(ドリルなし)  ナベ頭 若井産業ステンレスビスピタ(ドリルなし) ナベ頭若井産業
2,289税込2,518
1パック(150本)ほか
当日出荷
ねじ径M4材質ステンレス製(SUS410)下穴ドリル径(mm)3.5表面処理パシペートその他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭寸法d(mm)4頭部形状なべ頭径(mm)7.2