商品豆知識
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)4.2
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2
呼び径(mm)4.2
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
ねじの呼びM4.3
長さ(mm)27
材質鉄
呼び径(mm)4.3
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)4.2
高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
呼び径(mm)4.3
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適
ねじの呼びM4.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理つや消し黒
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群!
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
材質鉄
色アイボリー
表面処理ラスパート
用途薄鋼板同士の締結に・たて平葺の桟鼻留めに
全長(mm)14
材質SUS410
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)6
1箱(1000本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
長さ(mm)27
材質ステンレス
頭部径(Φmm)10
食い付きが良く、ビスこけが少ない先端形状
フラットに収まり、大きな頭でカチッと締結
耐食性が良いラスパート仕上げ
用途金属屋根の直止め、スパンドレルの直止め、金属サイディングの直止め等
仕様ラスパート
材質鉄
呼び径(mm)3.8
頭径(mm)9.5
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
材質/処理鉄/ユニクロメッキ処理
用途鋼板屋根+耐火野地板・木材
材質鉄
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
仕上ユニクロ
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途耐火野地板下地用・木下地用として
材質鉄
仕様三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10
用途鋼板屋根+耐火野地板・木材
材質鉄
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
仕上ユニクロ
色茶
ねじ長さ(mm)37
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
材質/処理鉄・ラスパート
サイズ(d×L1)(mm)4.2×42
1箱(340本)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
用途板金役物・樋受け金具+木材
材質鉄
色つや消し黒
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
材質ステンレス(SUS410)
色茶
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
〇錆に強い。〇ねじ切れにくい。〇磁石につきにくい
用途板金役物・樋受け金具+木材
材質SUSXM7
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
用途板金役物・樋受け金具+木材
材質SUS410
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる
適合材薄鋼板、サイディング
内径(mm)20
角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる
用途薄鋼板(0.8mm以下)切断用
刃数30
刃厚(mm)1
適合材薄鋼板、サイディング
外径(mm)80
内径(mm)20
1枚
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
切断能力(mm)軟鋼板1.6まで
切断能力(mm)ステンレス板1.0まで
切断能力(mm)アルミ板2.0まで
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC
材質SUS430
全長(mm)38
ねじ径(mm)3.5
最大取付物厚さ(mm)5
1箱(100本)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
用途外装板金・木材+鉄骨
仕様鉄
材質ユニクロ
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC
材質SUS430
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
ねじ径(Φmm)4
頭径(mm)8
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに
材質鉄
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
表面処理ユニクロ
頭部平頭
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
タイプ全ねじ
頭径(mm)8
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
関連キーワード