頭径D(Φmm)10
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ねじの呼び4
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質鉄
形状座付頭
表面処理ラスパート
頭部形状座付
1箱(850本)
¥1,834
税込¥2,017
5日以内出荷
用途木下地+窯業系サイディング
材質SUS304
色生地
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
頭部布目
胴部不燃リング
用途窯業系サイディング+木材
材質SUS410
全長(mm)40
ねじ径(mm)4
頭径(Φmm)7
頭部形状梨地頭
1箱(500本)
¥7,334
税込¥8,067
5日以内出荷
用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用
材質SUS304
色白
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
頭部布目
胴部不燃リング
1箱(580本)
¥2,384
税込¥2,622
6日以内出荷
用途窯業系サイディング+木材
材質SUS304
全長(mm)40
色白
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
1箱(200本×8巻)
¥9,286
税込¥10,215
5日以内出荷
用途窯業系サイディング+木材
材質SUS304
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
外径(Φmm)【プラグ部】6
頭径(Φmm)12.2
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)40
1箱(53本×5パック)
¥8,317
税込¥9,149
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
外径(Φmm)【プラグ部】6
頭径(Φmm)12.2
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)55
1箱(36本×5パック)
¥10,592
税込¥11,651
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
下穴径(Φmm)6
外径(Φmm)【プラグ部】6
頭径(Φmm)12.2
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)40
1箱(40本×5パック)
¥8,317
税込¥9,149
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
頭部トラス
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
下穴径(Φmm)4
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
頭径(mm)8
プラグ外径(Φmm)4
下穴深さ(mm)38
1箱(180本)
¥2,504
税込¥2,754
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)ラスパート
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
材質(プラグ)ナイロン
頭部トラス
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
頭径(mm)12.2
プラグ外径(Φmm)6
下穴深さ(mm)40
1箱(80本)
¥2,146
税込¥2,361
5日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質ナイロン6
寸法(mm)45
1箱(500本)
¥3,715
税込¥4,087
5日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質SUS410
太さ(mm)5
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
下穴径(Φmm)6
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
頭径(mm)10
プラグ外径(Φmm)6
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
頭径(mm)12.2
プラグ外径(Φmm)6
下穴深さ(mm)40
1箱(50本)
¥2,146
税込¥2,361
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)4
外径(Φmm)【プラグ部】4
頭径(Φmm)7
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)38
1箱(75本×5パック)
¥8,317
税込¥9,149
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
外径(Φmm)【プラグ部】6
頭径(Φmm)12.2
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)40
1箱(39本×5パック)
¥10,592
税込¥11,651
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
下穴径(Φmm)6
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
頭径(mm)12.2
プラグ外径(Φmm)6
下穴深さ(mm)40
1箱(125本)
¥2,504
税込¥2,754
5日以内出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
頭部サラ
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質ナイロン6
寸法(mm)65
1箱(500本)
¥4,643
税込¥5,107
5日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質ナイロン6
寸法(mm)90
1箱(500本)
¥5,572
税込¥6,129
5日以内出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。
パッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状サラ頭
表面処理ラスパート
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状ナベ頭
表面処理ラスパート
ねじ径M4
頭径(mm)10
下穴ドリル径(mm)3.5
その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質ステンレス製(SUS410)
形状座付頭
寸法d(mm)4
表面処理パシペート
ねじ径M4
材質ステンレス製(SUS410)
下穴ドリル径(mm)3.5
表面処理パシペート
その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状ナベ頭
寸法d(mm)4
頭部形状なべ
頭径(mm)7.2
弛みに強く、秀でる引張強度です。
下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。
材質ナイロン
適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
頭径D(Φmm)10
下穴ドリル径(mm)3.5
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状座付頭
十字穴番号No.2
寸法d(mm)4
頭径D(Φmm)7.2
下穴ドリル径(mm)3.5
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状ナベ頭
十字穴番号No.2
寸法d(mm)4
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状サラ頭
十字穴番号No.2
関連キーワード
1
2
次へ