SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1954年の創業以来、SANEIは「人類ある限り水は必要である」を理念とし、水まわりへの提案を通して人々の暮らしに貢献してきました。キッチン、バス、洗面所・・・、様々なシーンで必要とされる水まわり製品を幅広くラインナップ。デザイン性豊かな水栓から機能的なシャワーヘッド、補修用品まで、快適な水まわりの実現のためサポートいたします。
会社情報
| 会社名 | SANEI株式会社 |
|---|
| 設立 | 1954/09/01 |
|---|
| 所在地 | 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号 |
|---|
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53件のレビュー)当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)当日出荷
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレンフタ外径(Φmm)145使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)当日出荷
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビ取付ねじG1-1/2ねじ径G1-1/2呼び40A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)当日出荷
色アイボリー付属品ビス材質(本体)ABS樹脂収納数1
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(42件のレビュー)当日出荷
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)寸法H(mm)15くさりの有無なし
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)当日出荷
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)190商品タイプ壁付タイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)当日出荷
材質黄銅仕様パッキン付寸法B(mm)12高さ(mm)12
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34件のレビュー)当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質鋼アズワン品番65-2071-35寸法許容差(mm)15~140
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用