カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品

FB洗濯機用アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷洗濯機側の取り付けねじを金属製から樹脂製にリニューアルし、取り付けがよりスムーズになりました。ウルトラファインバブル発生装置付きで、超微細な気泡が汚れを浮かせて落とします。洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけなので、工具なしで簡単に取り付け可能です。タテ型・ドラム式どちらにも対応しています。(ねじ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)用途洗濯機用アダプター適合全自動洗濯機で給水口がねじ込み式(G3/4)タイプ(全自動洗濯機の給水口のねじ径は全国共通)材質取り付けねじ:樹脂製寸法(mm)Φ30×61ねじ径G3/4
ダブルペーパーホルダー棚付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×300×113収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
トップフィルターフリー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥439税込¥4831個当日出荷仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け材質塩化ビニル、スチロール樹脂最高使用温度(℃)50
内ネジ防虫目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。仕様内ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
洗濯機用トレー(二層式・大型全自動用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷材質ポリスチレン寸法(mm)560×710×10トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×710×10
ミニ減圧弁(止水栓用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75接続方式ねじ込み式最高使用温度(℃)60
ツバ広ゴミこし(洗面用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥599税込¥6591個当日出荷ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。洗面器メーカーによって合わない場合があります、排水口のサイズ、形状にご注意ください。用途洗面所のゴミこしとして。材質ステンレス適合寸法(mm)排水栓:30~40
シングルレバー用カートリッジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。用途シングルレバーの補修用カートリッジとして取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
厨房水栓用スピンドル(左ねじ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SANEI厨房水栓用のスピンドル。 左回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6商品タイプ左ねじ
厨房用立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ吐水口PA20J-60X-16商品タイプ横形
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら