カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,396)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,156)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,013)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,371)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
45ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
特価

かさ上げ台安全プレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷洗濯機用防振かさ上げ台PH54130Sを使用した際に、洗濯機と床面とのすき間に手足を入れないよう警告するための安全プレートです。材質発泡ポリプロピレン
ミニセラ洗濯機用水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷配管が洗濯機より低い場合に使用します。仕様オートストッパー付、セラミック呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地
自動横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)用途洗面・手洗い用の水栓仕様ストレーナ、流量調節弁付取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)検知時間(秒)0.5以内洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75検知距離(mm)自動感度調整 約100給電方式電池式水栓タイプ単水栓
シングル台付分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から翌日出荷食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能)(分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプターPT209-13(別売)をご使用ください。 吐水口120°回転台の幅(mm)246
パン排水トラップホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷用途洗濯機用排水トラップの縦排水用仕様防臭キャップ付(VU、VP50用)材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
砲金ストリートエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27寸法H(mm)40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類R×Rc
砲金ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥869税込¥9561個当日出荷第三者機関認証登録品材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法L(mm)24規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-586寸法A(mm)32接続ねじ種類R×Rc
ストリートエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷第三者機関認証登録品材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27呼び径13寸法H(mm)39呼び径(B)1/2接続ねじ種類R×Rc
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
泡沫立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
ベンリー横形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)用途給水口 呼び13パイプ用水栓ねじ径PJ1/2呼び13
シングル切替シャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,900~税込¥29,590~1台翌々日出荷【簡単操作】レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。【便利なリングレバー】ハンドルがリング状になっているので、指を引っ掛けての操作が可能です。【吐水切替】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切り替えができます。【エコタイプ】節約・エコをテーマにした商品で、お湯と水の境目を『カチッ』というクリック感でお知らせします。用途キッチン用水栓