カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
50ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
特価

厨房用立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)189質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
厨房用立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)189質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
厨房用立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)232質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
厨房用立形自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)193質量(g)900奥行(mm)46ねじ二条ネジ取付穴径(Φmm)28~32ねじサイズPJ3/4、吐水パイプ部:W30山20取付穴径(mm)28~32
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷から7日以内出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 JIS規格商品です。 メッキシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)280高さ(mm)107質量(g)3200ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管)奥行(mm)280弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)吐水口長さ(mm)170水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 JIS規格商品です。 大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)254高さ(mm)107質量(g)3200ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管)奥行(mm)280適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271高さ(mm)125質量(g)2600ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINYメタリック付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271高さ(mm)125質量(g)2800ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271高さ(mm)125質量(g)2600ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271質量(g)2600ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 レバーハンドルがリング状になっているため、水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。 JIS規格商品です。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271高さ(mm)120質量(g)2600ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)240高さ(mm)223質量(g)4400奥行(mm)288適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)120(湯水配管)ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)200(吐水パイプ)取付穴径(mm)23~27
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)200(吐水パイプ)取付穴径(mm)23~27
ミストポンプセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷付属のポンプを利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。 ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)30(小箱)質量(g)5500(小箱)奥行(mm)400(小箱)電源(V)Ac100チューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
タオル掛
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷シンプルなデザインのため、雰囲気を選ばずご使用いただけます。 取付ビス頭が見えない優れた仕様です。 タッピンねじ 直径4mm×35mm 4本付き 皿小ねじ M5×10 2本付き用途タオル掛けとして。幅(mm)436高さ(mm)47質量(g)448奥行(mm)54寸法(幅×奥行×高さ)(mm)436×54×47
タオルリング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷形状は横長で、シンプルなデザイン。 取付ビス頭が見えない優れた仕様です。 タッピンねじ 直径4mm×35mm 2本付き 皿小ねじ M5×10 1本付き用途タオル掛けとして。幅(mm)208高さ(mm)110質量(g)300奥行(mm)54寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×54×110
ペーパーホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷片手でペーパーを切ることが出来ます。 シンプルなデザインのため、取り付けるトイレの雰囲気を選ばずご使用いただけます。 タッピンねじ 直径4mm×35mm 3本付き用途トイレットペーパーのホルダーとして。幅(mm)140高さ(mm)82質量(g)736奥行(mm)111寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×111×82
増設プレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷シンクの水栓が足りないと感じた際に増設できます。 ステンレス製用途水栓の増設の土台として。幅(mm)117高さ(mm)90質量(g)500奥行(mm)60取付穴径(mm)25
ゴムプレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥399税込¥4391個当日出荷管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13A塩ビ管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:16~18mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:16~18外径(mm)70穴径(mm)15
クリーンアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が 別途必要です。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W32山16用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W32山16
クリーンアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が 別途必要です。 直径25mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:26.2ねじサイズ袋ナット:W32山16
クリーンアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥919税込¥1,0111個翌々日出荷排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや 虫などの発生を防ぐ事ができます。 排水管側はVPパイプ専用になります。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
クリーンアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥779税込¥8571個翌々日出荷排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径25mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:26.2ねじサイズ袋ナット:W32山16
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。用途浴室用のシャワー混合栓幅(mm)270高さ(mm)150質量(g)2400ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ホース長さ(cm)160
ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は1000mmで、フックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、 足元を温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドを にぎり、前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:1000幅(mm)160高さ(mm)1048質量(g)660奥行(mm)80
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を 温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、 前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:780幅(mm)160高さ(mm)828質量(g)630奥行(mm)80
シングル混合栓用分岐アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)145質量(g)1500奥行(mm)148
シングル混合栓用分岐アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)1200奥行(mm)148
片ナット付45°エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。用途配管給水ホースの角度調整用として形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)67奥行(mm)24
サーモ混合栓 ファインバブル付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。用途壁付のサーモシャワー混合栓幅(mm)254高さ(mm)61質量(g)3200奥行(mm)301適合場所浴室最高使用温度(℃)85適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
サーモ混合栓 ファインバブル付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。用途壁付のシャワー混合栓幅(mm)254高さ(mm)61質量(g)3200奥行(mm)301適合場所浴室最高使用温度(℃)85適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
メタリックシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。用途浴室のシャワーホースとして。幅(mm)1800色ミラー高さ(mm)26質量(g)478奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
浄水ファインバルブシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。 シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。 水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。 亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。 皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。 浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。 カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。 (1日1人あたり8分間使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)用途浴室用のシャワーとホースのセット幅(mm)74高さ(mm)177質量(g)940奥行(mm)116ホース長さ(m)1.6最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
浄水カートリッジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥799税込¥8791個翌々日出荷日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。用途シャワーヘッドの交換カートリッジ幅(mm)20高さ(mm)102質量(g)47奥行(mm)20最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
シャワーヘッド ミガミ ストロング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷【シャンプー前の髪の予洗いに】 洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 migami(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、無理 のないより良い頭皮ケアをサポートします。 強く押し込むような浴び心地のストロング水流。 【髪を磨くプレシャン水流】 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 migami(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の髪の お手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に 切り替え。 【残留塩素を除去】 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:pm7160-1(1本入り)、pm7160-3s(3本入り) 【直温刺激】 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。 素早く温め、頭皮に心地よい刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。(ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。 (一部の特殊な商品を除く)用途浴室のシャワーヘッドとして。付属品アダプター×3種、浄水カートリッジ幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
シャワーヘッド ミガミ スタンダード
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 MIGAMI(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、 無理のないより良い頭皮ケアをサポートします。 心地よく爽快な浴び心地のスタンダードタイプ。 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 MIGAMI(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の 髪のお手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に切り替え。 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7160-1(1本入り)、PM7160-3S(3本入り) 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。素早く温め、頭皮に心地よい 刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。 (ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。(一部の特殊な商品を除く)用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]