絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,349件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツーバルブワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    【シンク広々】吐水パイプの高さが151mmと高いので、流しを広々お使いいただけます。シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。吐水パイプは360度回転式
    用途キッチン用の水栓として厚さ(mm)最小5~最大23奥行(mm)163対辺(mm)36(取付ロックナット)適合場所キッチンパイプ径(Φmm)19取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)212パイプ長(mm)153(吐水)本体幅(mm)169
  • 厨房用立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
    用途自在水栓として奥行(mm)180取付ねじPJ3/4JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32本体高さ(mm)134パイプ長(mm)170本体幅(mm)130
  • 分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
    用途止水栓として形状ストレート奥行(mm)54JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)本体幅(mm)93
  • ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワイヤレススイッチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。 コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。 電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
    用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用品番MEY500-10S(リモコン)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)取付ねじG1/2最高使用温度(℃)60使用水水道水
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 ハンドルはノンリフトタイプ。 ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。
    用途止水栓として奥行(mm)73JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)147ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)本体幅(mm)42.5操作方式ハンドル式
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。 JIS規格商品。 袋ナット回転式。
    用途止水栓として奥行(mm)301JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)本体幅(mm)43操作方式ハンドル式
  • シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 吐水パイプ回転式(116度)
    用途キッチン用の水栓として仕様回転規制:116°奥行(mm)301適合場所キッチン取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~40本体高さ(mm)244パイプ長(mm)260本体幅(mm)43取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)260
  • 厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,498税込10,448
    1台
    翌日出荷
    厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
    用途厨房用の水栓として奥行(mm)190取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27本体高さ(mm)163パイプ長(mm)190本体幅(mm)92
  • 厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷
    厨房用の立形自在水栓です。 レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
    用途厨房用の水栓として奥行(mm)190取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27本体高さ(mm)163パイプ長(mm)190本体幅(mm)92
  • ツーバルブ洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ洗濯機用混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
    用途洗濯機用タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
    手元でストップの可能なシャワーヘッド付の混合栓です。 五角形をコンセプトにデザイン、角が手にフィットするため、ハンドルが回しやすく、またボディに光が反射するのでフォルムの美しさが際立ちます。 カラン部分のみ自閉式なのでシャワー使用中にお湯が止まることなく快適です。 カランの吐水時間は調整可能です。(吐水量調節ネジ:ドライバーでまわす事により1回の吐水量を調整することが出来ます。) 最高約50℃の設計 安全ボタンを押してハンドルをいっぱい回しても約50℃のお湯しか出ません。
    用途お風呂の混合栓として使用。適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200ホース長さ(mm)シャワーホース:1600
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップ付き
    用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付可能厚(mm)5~25
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
    用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40取付可能厚(mm)5~25
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
    用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出し:1
  • 吊下げシャワー接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吊下げシャワー接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
    用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
    シルバー調直径(Φmm)シャワーヘッド:252接続部ねじ(G)1/2
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    角度が調節ができるシャワーヘッド。 279x279mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
    シルバー調接続部ねじ(G)1/2
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
    パイプ直径(Φmm)25
  • フック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    台所、トイレ、洗面所などの水回りだけでなく寝室やリビングの収納にも便利なフック。 ビス付き。 ステンレス製。 高級感のある艶消しのブラック調。
    材質ステンレスフック径(mm)外径:20ワッシャー外径(mm)壁面側:30
  • ニギリバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ニギリバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    シックなマットブラック色で落ち着いたデザイン。 ビス付き。 ステンレス製。
    用途浴室等の手すりとして。直径(Φmm)32バー全長(mm)600
  • 差込90°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込90°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
    用途散水栓として。種別圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • 差込45°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込45°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
    用途散水栓として。仕様圧力0.5MPa用種別圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • 散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓ボックス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    表面は、ヘアライン仕上げ 裏板なし 壁面用
    用途散水栓のボックスとして。材質SUS304寸法(mm)190×235表面処理ヘアライン仕上
  • カギ付散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カギ付散水栓ボックス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷
    カギ付きなので安心してご利用いただけます。(壁面用) 表面は、ヘアライン仕上げ 露出タイプ 裏板付
    用途散水栓のボックスとして。材質SUS304表面処理ヘアライン仕上
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 段付により上下左右の調整が楽にできます。
    用途洗濯機の排水フレキとして。長さ(mm)250長さ(m)0.25ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.25パイプ径(Φmm)50最高使用温度(℃)60
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。
    用途洗濯機の排水フレキとして。ホース内径(Φmm)50パイプ径(Φmm)50最高使用温度(℃)60
  • 洗面器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
    用途洗面器として。仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。高さ(mm)180穴径(Φmm)40奥行(mm)350容量(L)4.5横幅(mm)470
  • 手洗器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
    用途手洗器として。高さ(mm)140穴径(Φmm)40容量(L)3.5外径(mm)305
  • 手洗器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
    用途手洗器として。高さ(mm)130穴径(Φmm)40容量(L)7外径(mm)360
  • 洗面器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
    用途洗面器として。高さ(mm)140穴径(Φmm)40容量(L)8.5外径(mm)400
  • 手洗器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
    用途手洗器として。高さ(mm)135穴径(Φmm)40容量(L)3.6外径(mm)300
  • 洗面器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
    用途洗面器として。高さ(mm)150穴径(Φmm)40容量(L)9外径(mm)450
  • 手洗器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
    用途手洗器として。仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。高さ(mm)140穴径(Φmm)40容量(L)2外径(mm)330
  • 手洗器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷
    茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
    用途手洗器として。仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。穴径(Φmm)40容量(L)5.5外径(mm)450
  • 手洗器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
    用途手洗器として。仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。高さ(mm)150穴径(Φmm)40容量(L)4外径(mm)400
  • 洗面器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
    用途洗面器として。仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。高さ(mm)200穴径(Φmm)40容量(L)5外径(mm)400
  • 手洗器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
    用途手洗器として。仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。高さ(mm)135穴径(Φmm)40容量(L)3.6外径(mm)300
  • 配管識別シール SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    配管識別シール

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個(10枚)
    翌々日出荷
    配管の識別に使用します。 10枚入
    用途配管識別用のシールとして。取付方式シール/ステッカー
  • 止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    100日以内出荷
    マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。
    用途洗面の止水栓として。ねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式
  • 偏心分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    偏心管から分岐をさせることができます。 シールテープ付き
    用途偏心管からの分岐の際に使用。接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2