カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
46ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
特価

シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。用途キッチン用の自動水栓です。適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
シングルスプレー洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。髪に適した高さにアップ可能。整流とシャワーの切替可能。用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
マグネットディスペンサーラック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷から翌々日出荷【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。【浮かしてヌメリを予防】ボトルを直置きしないので、衛生的にご使用いただけます。取り外しも簡単なので、掃除もしやすくラクラク!。【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。用途浴室用のボトルホルダーとして
ドリップチューブ定流量型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781巻12日以内出荷耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。30cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。用途散水システム用のホースとして
自閉式横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781個欠品中自閉機能を組み込んだ経済的で衛生的な水栓です。ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。給湯、給水圧力は0.1MPa以上でご使用下さい。トラスコ品番168-3333材質青銅高さ(mm)110奥行(mm)85呼び径(mm)13(PJ1/2)取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061
FB洗濯機用送り座水栓(一般地用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。パイプの長さ:170mm用途浴室の混合栓としてタイプ寒冷地用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥54,980税込¥60,4781台90日以内出荷定流量機能付(約5L/min)で水ハネが少ない泡沫吐水タイプの立水栓です。水流に気泡を含ませた使用感のやさしい泡沫吐水で水ハネを抑えます。止水部には耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用しています。レバーを上下することでワンタッチで吐水・止水が出来ます。JIS規格商品用途洗面の混合栓として仕様(定流量機能付)約5L/min材質セラミック対辺(mm)(取付ロックナット)36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)33~35
サーモ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台欠品中【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。マットブラックなので、浴室をモノトーンな印象に。用途浴室の混合栓として取付寸法(mm)120~200JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
サーモ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。オールメッキで高級感のある浴室に。パイプの長さは170mmです。取付寸法:120~200※取付後、水漏れの有無をお確かめください。用途浴室の混合栓として取付寸法120~200(m)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)120000~200000パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)用途洗面の混合栓としてタイプ寒冷地用対辺(mm)(六角ナット)46足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付可能厚(mm)5~30RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)35~38
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥96,980税込¥106,6781台翌日出荷水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。コンセント式 定流量弁付(約4L/min)用途洗面の混合栓としてタイプ一般地用対辺(mm)(六角ナット)46足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付可能厚(mm)5~30RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)35~38
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台110日以内出荷定流量機能付き(約5L/min)の立水栓です。空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用した水栓です。マットブラックなので、モノトーンな空間を演出します。用途洗面用の水栓としてJIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約50%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約50%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【ベンリー偏心管】。偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後でも360°回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【大きなハンドル】。水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。用途洗濯機の排水トラップとして
分岐止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。用途分岐用の止水栓として形状ストレート方向分岐:右JIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,198税込¥10,1181台翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青JIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ハンドル式
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として適合場所お風呂ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
自動水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980~税込¥70,378~1個ほか翌日出荷から90日以内出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。用途手洗い用の水栓として仕様(定流量機能付)約2L/min適合場所洗面・トイレJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)124吐水口高さ(mm)240給電方式コンセント式
ポップアップ棒
SANEI(旧:三栄水栓製作所)1本欠品中マットブラックのポップアップ棒です。キックレバーに接いで使用します。ポップアップガイド付き カウンターにポップアップを設置するタイプです。用途キックレバーに接いで使用する棒としてねじの種類M10×1取付穴径(Φmm)11~20挟み能力(mm)ガイド:4~18RoHS指令(10物質対応)対応
万能ロータンクボールタップ補修パーツ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥719税込¥7911セット翌々日出荷V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとしてセット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン適合品番V56-5X、V56S
洗濯機パン用カバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷H5412F1の洗濯機パン用カバーです。ペットが洗濯機の下に侵入するのを防ぎます。カラーはホワイトです。用途洗濯機パンにペットが侵入するのを防ぐカバーとして色ホワイト適合品番H5412-W-640、H5412-W700
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除が出来ます。サイズをご確認の上、ご購入下さい。カラーはホワイトです。用途洗濯機用のパンとして材質ポリプロピレン耐荷重(kg)(4点)300
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。用途洗濯機用の排水トラップとして材質ABS樹脂色ホワイト適合品番H5412-W-640、H5412-W700
丸鉢排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個100日以内出荷オーバーフローのない手洗器用です。水溜はできません。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。用途排水栓用のキャップとして挟み能力(mm)~25RoHS指令(10物質対応)対応
化粧キャップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個91日以内出荷H740・H7610・H750・H310用の化粧キャップです。排水部分を化粧するためのキャップです。用途排水栓用のキャップとして色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ポップアップ排水栓上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。用途排水トラップの上部として挟み能力(mm)28~37RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアーキャッチャー付ポップアップ栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。用途オーバーフロー用のゴミ受けとして色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
風呂水給水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ホース径15X20mm用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。トラスコ品番144-5002材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)30000使用温度範囲(℃)45以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ)ホース長さ(m)30ホース口径(Φmm)15×20最高使用温度(℃)45
シャワー受けセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品としてホース長さ(m)0.5取付ねじW26山20取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。ホース長さ(cm)50
ミキシング シンプレット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥33,980税込¥37,3781台欠品中水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応用途水道用コンセントとして規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-298適合壁厚(mm)12.5・9.5
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷キッチン用のシングルワンホール混合栓です。(寒冷地用) 水ハネのしにくい泡沫吐水です。 取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。 吐水パイプの回転規制なし。360°回転します。 泡沫アダプター・座金付用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33-47使用地区寒冷地用パイプ長(mm)270取付厚(mm)最小5-最大30吐水口長さ(mm)270
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷キッチン用のシングルワンホール混合栓です。水ハネのしにくい泡沫吐水です。 取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。 泡沫アダプター・座金付 吐水パイプの回転規制なしのため、360°回転します。用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33-47使用地区一般地用パイプ長(mm)270取付厚(mm)最小5-最大30吐水口長さ(mm)270