絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,378件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
    材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他止水スイッチなし水流切替×
  • パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    パイプのつまりをすっきり解消、先端にブラシのセットが可能です。
    付属品スパナ材質
  • 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水コマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    379税込417
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質EPDM直径(Φmm)15呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • オネジ水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オネジ水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
    材質黄銅外径×高さH(Φmm×mm)24×13接続ねじM24×1
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合INAX社製ロータンクフロート直径55mm材質NR
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    排水栓とU管との間の直管
    用途金属製トラップ用形状直管パイプ形状直管
  • ステンレスバス内締化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスバス内締化粧蓋

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
    仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
  • 両ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    両ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    仕様袋ナット回転式、パッキン付材質黄銅
  • 偏心管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。材質黄銅
  • キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キッチンシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
    用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして付属品M24×1めねじ用アダプター付材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)最高使用温度(℃)60使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
  • ステンレス給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の給水管。
    材質ステンレス
  • 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
    直径(Φmm)117.5適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
  • 洗面器アミゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面器アミゴミ受

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチ 部分的に線材のあみ目を密集させているので使用時の型崩れなし
    材質ステンレス適合排水口径(Φmm)30~38
  • 横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
  • D式ストレーナ付止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式ストレーナ付止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • ボールタップサオ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップサオ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ねじ部W1/4山20おねじ
  • バックハンガーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バックハンガーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    洗面器固定用金具
    材質
  • ユニットバス用トラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニットバス用トラップ皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ユニットバスの排水口用皿
    材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂
  • ベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
    用途モンキーレンチなどが使えない場所に材質
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅取付ねじW26山20
  • 流し排水栓フタセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    流し排水栓と菊割れとフタのセット
    仕様SAN-EI製H650A、H651A用材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
  • 万能ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ワントラップ皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
    材質ステンレス材質(本体)ステンレス
  • ステンレス目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
    材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
  • VU目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    VU目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
    材質亜鉛ダイカスト材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • ミニ減圧弁(止水栓用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニ減圧弁(止水栓用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75接続方式ねじ込み式最高使用温度(℃)60
  • 兼用防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用防虫目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
  • ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニット取出し金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付材質青銅厚さ(mm)挟込/13以下
  • 止メ金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止メ金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • ストップシャワヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップシャワヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    高級感のあるメッキシャワヘッド ストップ機能付 節水効果:30% シャワヘッドアダプター付
    材質ABS
  • 便座取付具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    便座取付具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    SANEI製普通便座PW9022およびPW9032兼用の補修用取付け具
    材質ポリプロピレン、ポリアセタールホワイト
  • PC異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • 洗濯機パン用キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機パン用キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様H541、H541N、H542、H5410、H5412、H5420S用
  • ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスキャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    不要な配管を防ぐ際のキャップ
    材質SUS304形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)27接続ねじ種類R
  • メスメスソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メスメスソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    パッキン付
    材質青銅
  • ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途金属製Pトラップ用材質黄銅形状Pパイプ呼び径25適合パイプ径(Φmm)25
  • 低水圧用ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレスホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    仕様パッキン付き(EPDM)材質SUS316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa