絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,380件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    排水栓とU管との間の直管
    形状直管呼び径38パイプ径(Φmm)38
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    金属製トラップ用の直管。 黄銅製。
    用途排水栓とU管の接続用。形状直管呼び径25パイプ径(Φmm)25
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
  • ステンレスワイヤバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスワイヤバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    手締め式
    材質(ワイヤ)ステンレス、(蝶ねじ)黄銅
  • 自動接手メン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手メン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    L230用のホース側ツギテ
    材質黄銅呼び20用
  • PCアフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCアフレナシSトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    オーバーフローのない手洗い器用
    材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水道用最高使用温度(℃)80
  • 水まわりコーキングテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水まわりコーキングテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
    用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%)幅(mm)20厚さ(mm)2グレー長さ(m)1アズワン品番65-2071-26
  • 節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイトホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • 低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シャワーが弱くてお困りの方にもオススメな低水圧用のシャワーヘッド。
    付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品ホワイト止水スイッチなし水流切替×
  • 水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓穴変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カウンター穴径が大きい場合に使用します。
    材質黄銅
  • 平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    平行ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
  • 吸盤式シャワーフック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吸盤式シャワーフック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。 吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。 真空吸盤仕様。
    用途バスルーム用材質ABS樹脂ホワイト取付方式吸盤式角度調節
  • パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
    材質
  • 流し用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し用アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。 ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
    適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
  • 大便器接続パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    大便器接続パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    大便器と排水管の接続部のパッキン
    厚さ(mm)31内径(Φmm)73外径(Φmm)100
  • 防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用穴径(Φmm)32外径(Φmm)68
  • 洗濯機排水口フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水口フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    H56-50用
    適合H56-50、H565-50用1550
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
    付属品六角スパナ材質
  • バス用万能クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス用万能クサリ付ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
    材質EPDM長さ(mm)670玉大(mm)4くさりの有無あり
  • 節水レバー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水レバー自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13レバーの種類PR230F-S吐水口PA10J-60X-16
  • 風呂水給水ホースセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂水給水ホースセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
    材質ポリアセタール、エラストマー
  • 幅広U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    幅広U管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様金属製SトラップおよびPトラップ用形状U管
  • 給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質黄銅穴径A(Φmm)22
  • 逆止弁ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止弁ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
    材質黄銅
  • 横型自在水栓(左ハンドル) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横型自在水栓(左ハンドル)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口PA20J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途金属製Pトラップ用長さ(mm)300形状Pパイプパイプ長(mm)300パイプ形状Pパイプ
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
  • ダブルペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ダブルペーパーホルダー棚付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
    用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×300×113収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
  • 水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓穴変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
    用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
  • 洗面器洗髪ゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面器洗髪ゴミ受

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    洗髪後の髪の毛や小物の落下を受け、パイプつまりを防止。
    用途洗面器の排水口用のゴミ受け。材質ポリアセタール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×135×40(パックサイズ)使用場所洗面器の排水口用
  • 厨房用ベンリー立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用ベンリー立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16長さ(mm)400呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)400取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 自動洗濯機給水ホースL型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホースL型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
    長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8
  • ワンタッチジョイントセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチジョイントセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    シャワーの着脱がワンタッチ。別売りのワンタッチニップル(PL61-21-MW2)を買い足して人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。ホースのねじれも解消できる回転式。
    仕様ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×35(パックサイズ)
  • 横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(パイプ)黄銅
  • 片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナットベンリーカンチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質青銅
  • 異径両ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径両ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質黄銅
  • ステンレスチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    呼び10配管用チーズ、ステンレス製
    材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)52接続ねじ種類R