カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(134)
    • 継手(88)
  • 農業・園芸資材(13)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(37)
  • 吉年(24)
  • Aron(アロン化成)(44)
  • アソー(18)
  • ベンカン機工(77)
  • 桑名金属工業(43)
  • KITZ(キッツ)(21)
  • セキスイ(141)
  • PISCO(ピスコ)(200)
  • 千代田通商(53)
  • フカガワ(8)
  • SMC(1,623)
  • エスコ(440)
  • BIGM(丸山製作所)(421)
  • RS PRO(397)
  • カクダイ(168)
  • ミヤコ(152)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • UDトラックス(140)
材質
  • ステンレス(14)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(52)
  • 黄銅(真鍮)(13)
種類
  • 種類エルボ(88)
呼び径(A)
  • 3(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 13(53)
  • 20(27)
  • 25(9)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(53)
  • 3/4(27)
  • 1(9)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(10)
  • PS(管用テーパ)(9)
  • PT(管用テーパ)(62)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エルボ」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として方向分岐:右RoHS指令(10物質対応)対応
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青RoHS指令(10物質対応)対応
FBシャワーセットMIGAMI SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーセットMIGAMISANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,880税込16,368
1個
7日以内出荷
頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワーヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。
セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書ホース長さ(m)1.6最高使用温度(℃)約60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として奥行(mm)54本体幅(mm)93本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。 JIS規格商品。 袋ナット回転式。
用途止水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
パイプカバーエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプカバーエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工が簡単で美しい仕上がりです。
用途配管のカバーとして。
洗濯機排水トラップエルボフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップエルボフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
449税込494
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。 ポリエチレン製。
用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。接続部径(Φmm)直径:32
D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
水の出し止めはマイナスドライバー式。 キッチン下の湯側の分岐バルブ エルボは360度回転式。 バルブを閉めると分岐側のみ止水します。 共用型なので一般地にも寒冷地にもお使い頂けます。
おねじサイズ(G)1/2めねじサイズ(Rc)1/2
片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付45°エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として。形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付45°エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)67奥行(mm)24
片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付45°エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1パック(2個)
当日出荷
止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれの吐水・止水ができるタイプ。エルボが360度回転式で施工性に優れたタイプ。一般地・寒冷地共用型。
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれの吐水・止水ができるタイプ。エルボが360度回転式で施工性に優れたタイプ。一般地・寒冷地共用型。
仕様エルボが360°回転します、ハンドル操作でそれぞれ吐水、止水ができます。
ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
フレキを90度に立ち上げる場合等に便利なエルボ。
材質黄銅仕様袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト製)ねじサイズ(ナット部・メネジ部)G1/2
調圧弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)調圧弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼最高使用温度(℃)60
散水栓ボックスセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックスセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
底板が付いているので、玉砂利が不要です。 給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質ポリプロピレン付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
PCエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
エルボコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
139税込153
1個
翌々日出荷
緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を90°に接続します。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
エルボアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
エルボコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
用途チューブ経16mm用
エルボ(メスネジ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボ(メスネジ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ポリエチレンパイプ・ポリエチレン管用
用途強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ポリエチレンパイプ・ポリエチレン管用
用途強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
マイクロフォガー用45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロフォガー用45°エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
279税込307
1個
翌々日出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
排水トラップの補修や延長用として 主に壁排水用 三栄水栓製トラップ用エルボ(PH770-4-32、4973987570179)と組み合わせて延長用としての使用可
パイプ径(Φmm)32仕様樹脂製トラップ用長さ(mm)500呼び径32パイプ長(mm)500
トラップ用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
排水トラップの補修や延長用として 三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
仕様樹脂製トラップ用
さや管エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管エルボカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様L曲がり部分用、T421-861用
エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手
ポリパイジョイントエルボ2種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ2種オスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
ポリパイジョイントエルボ1種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ1種オスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
ポリパイジョイントエルボ1種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ1種オスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
壁貫通エルボ70° SANEI(旧:三栄水栓製作所)壁貫通エルボ70°SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
ポリパイジョイントエルボ2種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ2種オスSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
壁用水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)壁用水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
適合壁用水栓ボックス(T850-3)用形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp×M
ナット付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
仕様ネジ径G1/2Xパイプ径13A材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ポリパイジョイントエルボ1種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ1種オスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
オスエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
ポリパイジョイントエルボ1種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ1種メスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら