2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。 付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本 材質ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)5 本体寸法(mm)110×300×113 収納数2 取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 木製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。 付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本 材質ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)5 本体寸法(mm)110×320×118 収納数2 取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×320×118
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)