「トイレ タンク フロート 弁」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途手洗なしロータンク用
材質青銅
ねじ径PJ1/2
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
用途手洗付ロータンク用
材質青銅
仕様連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として
幅(mm)130
高さ(mm)275
質量(g)411
奥行(mm)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
寸法L(mm)295
寸法H(mm)120
ねじ径PJ1/2
寸法L1(mm)35
使用圧力(MPa)0.1~0.74
寸法L2(mm)25
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途ロータンクに使用
材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)380
ねじ径G1/2
ボール径(Φmm)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ
材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅
接続口径G1/2
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
寸法L(mm)300
寸法H(mm)100
ねじ径PJ1/2
寸法L1(mm)34
使用圧力(MPa)0.1~0.49
最高使用圧力(MPa)0.49
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途手洗なしロータンク用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
用途手洗付、平付ロータンク用
材質青銅
ねじ径PJ1/2
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
手洗い無しロータンク用。
用途トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途トイレ用
材質黄銅製
手洗い付き、平付き、手洗い無しのロータンクに使用できます。洗い落とし式、サイフォン式、サイフォンゼット式に使用できます。
用途トイレ用
仕様PV46-XF、PV45F兼用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
手洗い付きロータンク用。
用途トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
用途水洗トイレ用
適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用
材質EPDM
1組(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
立形ロータンクボールタップ。下給水用
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質青銅
仕様下給水用
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。
用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとして
セット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン
適合品番V56-5X、V56S
1セット
¥629
税込¥692
翌日出荷
浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
用途トイレ用。下給水用。
ねじ径G1/2
材質青銅
仕様下給水用、補助水管付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
材質青銅
仕様下給水用
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番。【材質】ポリアセタール
用途ボールタップ弁体として
材質ポリアセタール
色ホワイト
質量(g)10
幅(cm)1.4
適合品番V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番
高さ(cm)4.2
縦(cm)1.4
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
用途水洗トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用
セット内容透明ホース1本、パッキン2種類
材質ポリエチレン
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ロータンクポリ玉セット
用途水洗トイレ用
材質ポリエチレン
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
ボールタップとタンクの接続用。
材質黄銅
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード