寸法B(mm)50
大便器と排水管の接続部のパッキン
厚さ(mm)31
内径(Φmm)73
外径(Φmm)100
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
小便器用の接続部品
材質合成樹脂、NBR、黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様ビス用プラグ #14×45
材質ステンレス
適合ドリル径(mm)8
こんなお得な商品も!
前割普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用
形状前割
付属品取付工具
材質ABS樹脂
サイズ標準(レギュラー)
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状前丸
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータンクと便器の接続パイプ
材質黄銅
パイプ径(Φmm)32
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅
ロータンクと便器の接続パイプの上部
ロータンクと便器の接続パイプの下部。
材質黄銅
ロータンクと便器の接続パイプの上部
ロータンクと便器の接続パイプの下部、73度に曲がっているタイプ、パイプ径38mm
材質黄銅
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部。
材質黄銅
パイプ径(Φmm)32
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅
パイプ径(Φmm)32
ロータンクと便器の接続パイプの下部。45度に曲がっているタイプ。
材質黄銅
パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部。45度に曲がっているタイプ。
パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
ロータンクと便器の接続パイプの下部、45度に曲がっているタイプ、パイプ径32mm
材質黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
用途大便器用
仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付
材質ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小便器洗浄水栓と直管の接続部のパッキン
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用
材質ABS樹脂
仕様三栄水栓製H80-6-16用ナット
材質黄銅
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
小便器用の接続管
材質銅
パイプ径(Φmm)16
男性用小便器をキレイに使用して頂くための標的シール。美化が促進され、トイレ掃除に要する時間やコストを削減!
寸法(Φmm)36(4種類×各1枚)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部、パイプ径38mm
材質黄銅
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様三栄水栓製H80-6-16用パッキンセット
材質NBR
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途小便器用
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部、45度に曲がっているタイプ、パイプ径38mm
材質黄銅
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用
仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能
材質ABS樹脂
タイプ後付けタイプ
弁仕様自己保持型電磁弁方式
定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)
周囲温度0~50℃(水温/1~60℃)
設定時間4、6、9、12秒(本洗浄)
電池寿命100回/日で約3年
給水圧力0.05~0.75MPa
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
小便器用の接続用曲管
材質銅
パイプ径(Φmm)16
小便器設置の際の排水管との接続部。
ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
適合呼び50配管用
材質ABS樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
小便器用水栓とタンクとを接続する際のアダプター
穴径(Φmm)16
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
用途小便器用
仕様ステンレスボルト付
材質ABS樹脂
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
関連キーワード