横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
寸法L(mm)295
寸法H(mm)120
ねじ径PJ1/2
寸法L1(mm)35
使用圧力(MPa)0.1~0.74
寸法L2(mm)25
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60未満
主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
寸法L(mm)300
寸法H(mm)100
ねじ径PJ1/2
寸法L1(mm)34
使用圧力(MPa)0.1~0.49
最高使用圧力(MPa)0.49
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
用途ロータンクに使用
材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)380
ねじ径G1/2
ボール径(Φmm)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として
幅(mm)130
高さ(mm)275
質量(g)411
奥行(mm)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
関連キーワード