カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(207)
    • ボールバルブ(47)
    • ゲートバルブ(2)
    • グローブバルブ(2)
    • 継手(1)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(196)
  • KITZ(キッツ)(482)
  • 東洋バルヴ(454)
  • アサヒAV(25)
  • PISCO(ピスコ)(130)
  • TIPTOP(67)
  • 桑名金属工業(176)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • 大和バルブ(119)
  • PACIFIC(10)
  • SMC(24,194)
  • MAZDA(マツダ)(2,874)
  • トヨタ(2,649)
  • ミツビシ(2,313)
  • BIGM(丸山製作所)(2,069)
  • エスコ(1,799)
  • Festo(1,642)
  • 日野自動車(1,612)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,429)
呼び径(A)
  • 10(4)
  • 13(49)
  • 16(2)
  • 20(38)
  • 25(7)
  • 30(5)
  • 32(1)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 130(5)
呼び径(B)
  • 3/8(4)
  • 1/2(47)
  • 3/4(38)
  • 1(7)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(6)
  • 2(6)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(31)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体(9)
接続方式
  • ねじ込み形(50)
  • パイプ接続(3)
ねじ込み形・パイプ接続
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(49)
ゲートバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
  • T形(28)
  • レバー式(7)
  • 丸形(4)
  • 蝶形(11)
T形・レバー式・丸形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.75(3)
  • 1(5)
  • 1.18(2)
  • 2.8(3)
  • 4.12(1)
  • 5.6(1)
0.75・1・1.18・2.8・4.12・5.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バルブ」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
マットブラックの化粧バルブです。デザインもシンプルなので、モノトーンでオシャレな印象に。ハンドル360°回転
用途流量や圧力を調整する際に使用します。
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。定番のツーバルブ混合栓、お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
付属品なしトラスコ品番368-4284材質合成樹脂・銅ホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)170
ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓としてホワイトピッチ(mm)取付:120~220適合場所浴室ホース長さ(m)シャワー:1.6
シャワー受けセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワー受けセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品としてホース長さ(m)0.5取付ねじW26山20取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。ホース長さ(cm)50
ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミキシング シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミキシング シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
33,980税込37,378
1台
予約販売
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチン取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)約260回転角度(°)吐水パイプ:116吐水口長さ(mm)260
ツーバルブ洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 ポップアップ用の引棒は別売りです。引棒品番:H700-40 止水部分が固定コマのため、一般地だけでなく寒冷地にもご使用いただけます。
用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所取付穴径(Φmm)23-27取付幅(mm)102吐水口長さ(mm)85ナット対辺(mm)ロックナット:24
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ツーバルブ台付スプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付スプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。 シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。 止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ台付スプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付スプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。 【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。 吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。 ※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。
用途キッチン用の混合栓としてねじ径PJ1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)203ホース長さ(mm)500取付厚(mm)最小5~最大30ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。 パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。
用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)203取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。 湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。 分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13) 本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35-39RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)最大30・最小5
ツーバルブスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1台
予約販売
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 切り替えレバーをひねることで適温のまま一時止水が出来ます。温度調整の手間が省けます。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。
用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。 シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。
用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。 高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。
用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチン取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
湯と水の2つのハンドルで温度と流量を調節するツーバルブ混合栓です。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単にできます。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 ハンドルが正面を向いているタイプ。
用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220取付ねじサイズPJ1/2
ツーバルブ洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ洗濯機用混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。 お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。 万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として適合場所洗濯機用使用地区一般地取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220取付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
バルブを回し、適温に調整する水栓です。補修も簡単にできます。 触れても熱くない断熱キャップ付きなので安心してお使い頂けます。
用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200パイプ長(mm)170取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)170
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。 お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。
用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ねじPJ1/2取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
ツーバルブワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
【シンク広々】吐水パイプの高さが151mmと高いので、流しを広々お使いいただけます。シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。吐水パイプは360度回転式
用途キッチン用の水栓として奥行(mm)163本体幅(mm)169本体高さ(mm)212対辺(mm)36(取付ロックナット)パイプ長(mm)153(吐水)パイプ径(Φmm)19厚さ(mm)最小5~最大23取付ねじG1/2適合場所キッチン
ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。 コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。 電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)最高使用温度(℃)60取付ねじG1/2電源(V)AC100(50/60Hz)使用水水道水品番MEY500-10S(リモコン)
シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)260取付ねじG1/2取付厚(mm)5~30仕様回転規制:116°適合場所キッチン吐水口長さ(mm)260
ツーバルブ洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ洗濯機用混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵呼び径13ねじサイズPJ1/2使用地区寒冷地
偏心分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
偏心管から分岐をさせることができます。 シールテープ付き
用途偏心管からの分岐の際に使用。接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2
ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。 【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。
用途お風呂の混合栓として使用。取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)吐水:170ホース長さ(mm)シャワーホース:1600適合場所浴室
D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
水の出し止めはマイナスドライバー式。 キッチン下の湯側の分岐バルブ エルボは360度回転式。 バルブを閉めると分岐側のみ止水します。 共用型なので一般地にも寒冷地にもお使い頂けます。
おねじサイズ(G)1/2めねじサイズ(Rc)1/2
ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)236高さ(mm)148質量(g)3400奥行(mm)199適合場所浴室取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地取付ピッチ(mm)湯水配管:85パイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170取付穴径(mm)23~27
ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)2000ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
ソーラ4バルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソーラ4バルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。 向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。 通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。 ソーラ・ボイラー併用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。幅(mm)270高さ(mm)165質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250奥行(mm)249適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付ねじPJ1/2使用地区一般地パイプ長(mm)吐水:170
ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)1600ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)100適合場所浴室取付ねじPJ1/2使用地区一般地
ソーラ4バルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソーラ4バルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。 向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。 通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。 ソーラ・ボイラー併用形
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)151質量(g)2400ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250奥行(mm)259適合場所浴室取付ねじPJ1/2使用地区一般地パイプ長(mm)吐水:170
ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室取付穴径(mm)23~27ホース長さ(cm)160ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27商品タイプ台付タイプ
ナット付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ハンドルが外せますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ ロングハンドルアダプター付きです。必要に応じて継ぎ足して高さ調整が可能です。
用途ボールバルブとして。バルブ種類ボールバルブ
ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓幅(mm)270高さ(mm)150質量(g)2400ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6ホース長さ(cm)160