「ヒートポンプ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器
タイプ特厚
最高使用温度(℃)95
管の厚さ(mm)2.7
パイプ外径(Φmm)17
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続方式ねじ込み形
接続G×R
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途ヒートポンプ、エコキュート用に。
材質ノンアスベスト
最高使用温度(℃)100
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅(鍛造)
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続G×Rc
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュート用に
材質ノンアスベスト
最高使用温度(℃)100
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)100
接続Rc
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G×Rc
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続R×Rc
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)100
接続G×Rc
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)100
接続Rc
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)25
最高使用温度(℃)95
仕様耐候性保温材付き
形状パイプ
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)100
最高使用温度(℃)95
最高使用温度100℃なのでヒートポンプ、エコキュートに使用可。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ヒートポンプ貯湯タンクから出る膨張水を間接排水方式により受け流す排水トラップ。高さ78mmの薄型設計。最高使用温度90度。最大許容排水量40L/min。
高さ(mm)78
最高使用温度(℃)90
関連キーワード