材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60未満
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
用途手洗なしロータンク用
材質青銅
ねじ径PJ1/2
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
ねじ部W1/4山20おねじ
用途ロータンクに使用
材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)380
ねじ径G1/2
ボール径(Φmm)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途手洗付ロータンク用
材質青銅
仕様連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ
材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅
接続口径G1/2
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用
材質EPDM
1組(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様ポリ玉付
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
寸法L(mm)300
寸法H(mm)100
ねじ径PJ1/2
寸法L1(mm)34
使用圧力(MPa)0.1~0.49
最高使用圧力(MPa)0.49
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
寸法L(mm)295
寸法H(mm)120
ねじ径PJ1/2
寸法L1(mm)35
使用圧力(MPa)0.1~0.74
寸法L2(mm)25
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途手洗なしロータンク用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質青銅
仕様ポリ玉付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)60未満
用途手洗付、平付ロータンク用
材質青銅
ねじ径PJ1/2
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
仕様ステンレス玉付
最高使用温度(℃)120未満
使用圧力(MPa)0.1~0.5
材質SUS316、優れたバイトンを
最高使用圧力(MPa)0.5
材質(玉)ステンレス
SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番。【材質】ポリアセタール
用途ボールタップ弁体として
材質ポリアセタール
色ホワイト
質量(g)10
幅(cm)1.4
適合品番V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番
高さ(cm)4.2
縦(cm)1.4
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
仕様ステンレス玉付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)120未満
用途トイレ用
材質黄銅製
用途水洗トイレ用
適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
手洗い無しロータンク用。
用途トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様ステンレス玉付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)120未満
手洗い付き、平付き、手洗い無しのロータンクに使用できます。洗い落とし式、サイフォン式、サイフォンゼット式に使用できます。
用途トイレ用
仕様PV46-XF、PV45F兼用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
用途水洗トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
手洗い付きロータンク用。
用途トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
材質青銅
仕様手洗付用、連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
立形ロータンクボールタップ。下給水用
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
材質青銅
仕様下給水用
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。
用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとして
セット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン
適合品番V56-5X、V56S
1セット
¥629
税込¥692
翌日出荷
浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
用途トイレ用。下給水用。
ねじ径G1/2
材質青銅
仕様下給水用、補助水管付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
材質青銅
仕様下給水用
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ねじサイズG1/2
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ねじサイズRp1 1/4
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ねじサイズRp2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロータンクポリ玉セット
用途水洗トイレ用
材質ポリエチレン
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ