カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
    • トイレ配管部品(10)
  • 住設機器(5)
    • 普通便座(2)
  • 日用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(8)
  • TOTO(181)
  • INAX(LIXIL)(201)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • カクダイ(47)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アサヒ衛陶(18)
  • アキレス(5)
  • CONDOR(山崎産業)(17)
  • 和協産業(3)
  • BenQ(ベンキュー)(79)
  • レキットベンキーザー・ジャパン(79)
  • ミヤコ(60)
  • エスコ(52)
  • 小林製薬(34)
  • ノーブランド(29)
  • ミナミサワ(24)
  • LEC(レック)(23)
  • オーブテック(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「便器」の検索結果


LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床フランジ用パテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジ用パテSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
用途大便器用のパテトラスコ品番144-8171材質ポリイソブチレン穴径(Φmm)80外径(Φmm)120
暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)暖房便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
大便器床取付ビス SANEI(旧:三栄水栓製作所)大便器床取付ビスSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
489税込538
1組(2個)
当日出荷
仕様ビス用プラグ #14×45材質ステンレス適合ドリル径(mm)8
小便アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
869税込956
1個
翌々日出荷
小便器用水栓とタンクとを接続する際のアダプター
穴径(Φmm)16
ロータンク洗浄管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
ロータンク洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
45°洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)45°洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部、45度に曲がっているタイプ、パイプ径38mm
材質黄銅
73°洗浄管下部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)73°洗浄管下部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部、73度に曲がっているタイプ、パイプ径38mm
材質黄銅
45°洗浄管下部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)45°洗浄管下部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部、45度に曲がっているタイプ、パイプ径32mm
材質黄銅
洗浄管下部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗浄管下部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部、パイプ径38mm
材質黄銅
F.V給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)F.V給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
769税込846
1個
翌日出荷から翌々日出荷
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1材質黄銅適合場所フラッシュバルブ用ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)33
ツバ付小便直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付小便直管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
小便器用の接続管
材質パイプ径(Φmm)16
ツバ付小便曲管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付小便曲管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌日出荷から翌々日出荷
小便器用の接続用曲管
材質パイプ径(Φmm)16
小便器洗浄水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便器洗浄水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小便器洗浄のための水栓
材質青銅長さ(mm)(直管)90呼び径13
飛散防止シール SANEI(旧:三栄水栓製作所)飛散防止シールSANEI(旧:三栄水栓製作所)
199税込219
1個
当日出荷
男性用小便器をキレイに使用して頂くための標的シール。美化が促進され、トイレ掃除に要する時間やコストを削減!
寸法(Φmm)36(4種類×各1枚)
ロータンク洗浄管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプ
材質黄銅パイプ径(Φmm)32
床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用材質ABS樹脂
小便器用袋ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便器用袋ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
239税込263
1個
当日出荷
仕様三栄水栓製H80-6-16用ナット材質黄銅
小便器用アジャストパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便器用アジャストパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
119税込131
1個
当日出荷
仕様三栄水栓製H80-6-16用パッキンセット材質NBR
小便器スパッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便器スパッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小便器用の接続部品
材質合成樹脂、NBR、黄銅
洋便器取付レンチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)洋便器取付レンチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具ホワイトサイズ標準(レギュラー)
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
大便器接続パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)大便器接続パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
大便器と排水管の接続部のパッキン
厚さ(mm)31内径(Φmm)73外径(Φmm)100
小便管用平パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便管用平パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
63税込69
1個
当日出荷
小便器洗浄水栓と直管の接続部のパッキン
ロータンク洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅パイプ径(Φmm)32
45°洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)45°洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部。45度に曲がっているタイプ。
パイプ径(Φmm)32材質黄銅
ロータンク洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅
45°洗浄管下部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)45°洗浄管下部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部。45度に曲がっているタイプ。
材質黄銅パイプ径(Φmm)32
ロータンク洗浄管下部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管下部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部。
材質黄銅パイプ径(Φmm)32
床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
小便器設置の際の排水管との接続部。 ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
適合呼び50配管用材質ABS樹脂
洗浄管下部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗浄管下部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部。
材質黄銅
大便器スパッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)大便器スパッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法B(mm)50
床フランジ用パテ(小便器用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジ用パテ(小便器用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
339税込373
1個
当日出荷
用途小便器用
床フランジ(小便器用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジ(小便器用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
用途小便器用仕様ステンレスボルト付材質ABS樹脂
床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途大便器用仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付材質ABS樹脂
自動水栓(小便器用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(小便器用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能材質ABS樹脂タイプ後付けタイプ弁仕様自己保持型電磁弁方式定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)周囲温度0~50℃(水温/1~60℃)設定時間4、6、9、12秒(本洗浄)電池寿命100回/日で約3年給水圧力0.05~0.75MPa
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら