21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用 形状前割 付属品取付工具 材質ABS樹脂 サイズ標準(レギュラー)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク! 「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。 スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状前丸 仕様取付工具付 材質ABS樹脂 寸法(mm)376×450~480 サイズ兼用
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI暖房便座
エコ商品
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として 形状前丸 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
形状前割 材質ABS 樹脂 サイズ兼用 機能ソフト閉止
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用 形状前割 付属品取付工具 ホワイト サイズ標準(レギュラー)
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱 ソフト閉止
形状前丸 材質ポリプロピレン サイズ兼用
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄製PW902の補修用座
用途トイレ用 形状前割 材質ABS樹脂 サイズ標準(レギュラー)
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充実の機能を搭載! オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止 使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状前丸 使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります) 定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55) 電源コード(m)1.2 使用電池(リモコン)単三形乾電池2本 保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー 給水方式水道直結式 定格電源AC100V 50/60Hz
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型ですっきり。高さは約110mmのスタイリッシュなデザインで、便フタはフルカバー。ステンレスと除菌のクリーニングノズル。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
用途温水洗浄便座として パステルアイボリーW:ホワイト
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型ですっきり。高さは約110mmで、スタイリッシュなデザイン。便フタはフルカバーです。ステンレス製の除菌のクリーニングノズルです。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
用途温水洗浄便座として パステルアイボリーW:ホワイト 機能抗菌便座、ノズルクリーニング、本体、便フタ着脱機能、8時間切タイマー、7日間の1時間単位で使用有無を学習し節電、オート脱臭
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

SANEI製普通便座PW9022およびPW9032兼用の補修用取付け具
材質ポリプロピレン、ポリアセタール ホワイト
1個
749 税込824
欠品中

三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用 適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。 材質ポリエチレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
1個
279 税込307
当日出荷

三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。 廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用 材質ポリアセタール ホワイト
1個
879 税込967
当日出荷

古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具 プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります 適合サイズをご確認下さい 三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
長さ(mm)100
1個
689 税込758
当日出荷

三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用 材質エラストマー
1個
389 税込428
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TOTO社製フラッシュバルブから洗浄便座に分岐するアダプター
使用場所TOTO社製フラッシュバルブから洗浄便座に分岐するアダプターです。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。 材質ポリアセタール、他
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

止水栓の止水部が内ネジ仕様や上部分岐バルブの取り付けスペースが無い場合に使用、洗浄便座用。
材質青銅
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷