共用水栓カギSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
共用水栓のカギ
呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
共用横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)10日以内出荷
共用万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32色シルバーハンドル形状カギ式
共用万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
共用部分の盗水防止に。
呼び径(mm)13仕様カギ:(P)R32色シルバーハンドル形状カギ式吐水口PY12J-64X-16
共用カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
共用部分の盗水防止に。ホース接続用の水栓。
用途呼び13用。呼び径(mm)13仕様カギ:(P)R32直径(Φmm)(ホース接続部)16.5ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地カップリング対応
共用カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
呼び径(mm)13仕様カギ R32、ホース接続部 T30A、逆止弁なし
共用カップリング付横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
負圧破壊装置付き水栓。水栓キーを使って吐水・止水するタイプ。
分岐止水栓本体[共用形]SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
2方向それぞれに止水や通水流量調節ができる止水栓。
厨房用立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
厨房用の立形自在水栓です。
レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として奥行(mm)190本体幅(mm)92本体高さ(mm)163取付穴径(Φmm)23~27取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)190
厨房用立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ
レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として奥行(mm)190本体幅(mm)92本体高さ(mm)163取付穴径(Φmm)23~27取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)190
D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。