45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)クロス接手
材質青銅 形状クロス 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
1個
1,998 税込2,198
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金クロス接手
配管をクロスして使用する場合に使用、4方共にオネジになっているタイプ
材質青銅 形状クロス 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)根元接手オンメン
差込カップリングオンに管用メネジ
呼び50 材質黄銅 ねじサイズメネジRc2
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)根元接手オンメン
差込カップリングオンに管用メネジ
呼び40 材質黄銅 ねじサイズメネジRc1 1/2
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)根元接手オンオン
差込カップリングオンに管用オネジ
呼び50 材質黄銅 ねじサイズオネジR2
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)根元接手オンオン
差込カップリングオンに管用オネジ
呼び40 材質黄銅 ねじサイズオネジR1 1/2
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)根元接手オンオン
差込カップリングオンに管用オネジ
呼び25 材質黄銅 ねじサイズオネジR1
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)根元接手メンオン
差込カップリングメンに管用オネジ、クッションゴム(黒色)は付いていません
材質黄銅 ねじサイズオネジR1
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)根元接手メンメン
差込カップリングメンに管用メネジ、クッションゴム(黒色)はついていません。
材質黄銅 ねじサイズメネジRc1
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)根元接手メンオン
差込カップリングメンに管用オネジ、クッションゴム(黒色)付
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)根元接手オンオン
差込カップリングオンに管用オネジ
呼び20 材質黄銅 ねじサイズオネジR3/4
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)根元接手メンメン
差込カップリングメンに管用メネジ、クッションゴム(黒色)付き
材質黄銅
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプター
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
699 税込769
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスワイヤバンド
手締め式、ワイヤ部はステンレス製
材質ワイヤ部/ステンレス、蝶ネジ部/黄銅
1パック(2個)
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー立形自在水栓
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16 長さ(mm)300 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)300 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー立形自在水栓
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16 長さ(mm)400 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)400 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド
【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。 幅(mm)70 メタリック 高さ(mm)187 質量(g)170 奥行(mm)121 接続部ねじG1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体
左ハンドル仕様。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドル 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
7,498 税込8,248
欠品中

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm)13 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G(PF)1/2 電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)126 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
39,980 税込43,978
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワーヘッド
【手元でストップ】 手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約40%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。
用途浴室のシャワーヘッドとして。 幅(mm)70 メタリック 高さ(mm)187 質量(g)176 奥行(mm)121 接続部ねじG1/2 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレット
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 R1/2ねじ接続 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして 接続ねじR1/2 適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレット
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) 洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【おねじ仕様】天井配管用 オートストッパー 水撃低減機構 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 接続ねじR1/2 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレット
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして 接続ねじR1/2 適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所洗面所 ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)102 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大35・最小5 吐水口長さ(mm)140 ナット対辺(mm)ロックナット:24 商品タイプ台付タイプ
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付スプレー混合栓
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。 【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。 吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。 ※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。
用途キッチン用の混合栓として ねじ径PJ1/2 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)203 ホース長さ(mm)500 取付厚(mm)最小5~最大30 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプター
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が 別途必要です。 直径25mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:26.2 ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブスプレー混合栓
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 切り替えレバーをひねることで適温のまま一時止水が出来ます。温度調整の手間が省けます。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23~27 取付ピッチ(mm)102 ホース長さ(cm)50 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
24,980 税込27,478
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプター
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が 別途必要です。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓(発電仕様)
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 取付方式全交換(壁付) 消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3 適合場所洗面所 流量(L/min)3~4 取付穴径(Φmm)33~36 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 使用水温(℃)0~40(凍結不可) 供給水質水道水 感知距離(mm)50~150(自動調節) 検知時間(秒)0.5 給電方式電池式 給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
1個
83,980 税込92,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブスプレー混合栓
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。 シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23~27 取付ピッチ(mm)102 ホース長さ(cm)50 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用化粧バルブ
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F ねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
手元でストップの可能なシャワーヘッド付の混合栓です。 五角形をコンセプトにデザイン、角が手にフィットするため、ハンドルが回しやすく、またボディに光が反射するのでフォルムの美しさが際立ちます。 カラン部分のみ自閉式なのでシャワー使用中にお湯が止まることなく快適です。 カランの吐水時間は調整可能です。(吐水量調節ネジ:ドライバーでまわす事により1回の吐水量を調整することが出来ます。) 最高約50℃の設計 安全ボタンを押してハンドルをいっぱい回しても約50℃のお湯しか出ません。
用途お風呂の混合栓として使用。 取付ピッチ(mm)120~200 ホース長さ(mm)シャワーホース:1600 適合場所浴室
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アクアブロー
従来品とくらべ消費電力約20%OFF さらに低騒音化を実現(57.5dB) 水受けカップ容量を約30%アップ コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除 電圧(V)AC100・50/60Hz 方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式 表示電源ランプ、点検ランプ 本体質量(kg)4 モーターAC整流子モーター センサー手乾燥室上部に1箇所設置 電源コード(m)1.2 フィルター簡単着脱 騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下 風速(m/s)(強・通常運転時)約100 ノズル手乾燥室上部に3箇所設置 カップ容量(mL)(水受け)800 使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下) 取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属) 乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時) 検知方式測距センサー 設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定 定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時) 設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属 水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能) 待機電力(W)0.4
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 仕様ボルト式、フレキ 付属品定流量弁付(約4L/min) 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G1/2 電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27~32 最高使用温度(℃)使用水温0℃~40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用) 水栓タイプ単水栓
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセット
センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
用途非接触で吐水できるシステム 長さ(m)中継ハーネス:1 温度(℃)最高給湯:60 コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5 接続給水部:G1/2 周囲温度(℃)0~40 給水圧力(MPa)0.05~0.75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷