136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V46-X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm)13 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G(PF)1/2 電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)126 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
39,980 税込43,978
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 黄昏
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用 容量(L)約4 寸法H(mm)162 寸法D(mm)360 寸法W(mm)350 開口寸法(mm)Φ65
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V46-2X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ロータンク手洗ノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途手洗器として。 外径(mm)330 高さ(mm)140 穴径(Φmm)40 容量(L)2 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途手洗器として。 外径(mm)300 高さ(mm)135 穴径(Φmm)40 容量(L)3.6 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップ
用途水洗トイレ用 適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.74 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅 材質(玉)ポリエチレン
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器(信楽焼)
信楽焼特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、白と黒のモダンな器に仕上げました。
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
用途手洗器として。 外径(mm)300 高さ(mm)135 穴径(Φmm)40 容量(L)3.6
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途手洗器として。 外径(mm)450 穴径(Φmm)40 容量(L)5.5 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
用途手洗器として。 外径(mm)360 高さ(mm)130 穴径(Φmm)40 容量(L)7
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
用途手洗器として。 外径(mm)305 高さ(mm)140 穴径(Φmm)40 容量(L)3.5
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途手洗器として。 外径(mm)400 高さ(mm)150 穴径(Φmm)40 容量(L)4 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 渦
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 茜
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 鐘
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 紅
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器(信楽焼)利楽-RIRAKU-
信楽焼きの手洗い用陶器。「利楽」シリーズ。
タイプ埋め込み 容量(L)約3
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 甘露
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ハンドルアダプター3付 付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本) 材質亜鉛ダイカスト 長さ(mm)75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様ハンドルアダプター3付 付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本) 材質亜鉛ダイカスト 長さ(mm)150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません タンク中央のPUSH部を押すだけでスムーズに適量の洗剤を出すことができます(容量約200ml) 汚れガード加工できれい&清潔
使用方法プッシュ式 耐荷重(kg)1 耐熱温度(℃)60
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付 材質ABS樹脂
1個
429 税込472
当日出荷

【モグ】シリーズのバス用吸盤インテリアアイテムシリーズ 本体と一体した吸盤がついている為、好きな場所に取付けできます。 凹凸のある面には、付けれませんので別売の補助板を付けてください。
材質TPE 繰り返し・詰め替え対応
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)せっけんおき
吸盤で好きな位置につけられる、まあるいせっけんおき。スリット付だから水切れが良く、せっけんが溶けにくいデザイン。
耐荷重(g)600 耐熱温度(℃)60
1個
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)吸盤ソープディッシュ
吸盤で好きな位置に取付可能。(光沢のある面) レバーで固定する真空吸盤仕様。
材質ABS樹脂 耐荷重(N)9.8 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付 材質ABS樹脂
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃)70 質量(g)130 適合JISおよび同等品の単水栓に適合。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ) ねじサイズW24山20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバー
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用カラーリング付 材質亜鉛ダイカスト
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
用途SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。 消費電力(W)5VA(最大5W) 電源一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA 適合場所洗面所 検知時間(秒)0.5 給電方式電源式 水栓タイプその他
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き 材質ABS樹脂
1個
669 税込736
当日出荷