「手洗い 自動」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。
呼び径(mm)13
取付方式全交換(台付)
呼び径取付ねじ G(PF)1/2
電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)24~26
使用地区一般地
検知時間(秒)0.5
吐水口長さ(mm)126
吐水口高さ(mm)76
検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)24~26
吐水口高さ(mm)106
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大4
感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
呼び径(mm)13
水栓タイプ単水栓
呼び径給水部:G1/2
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様ストレーナ、流量調節弁付
取付方式全交換(壁付)
呼び径PJ1/2
弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁
電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)
適合場所洗面所
表示機能電池切れ/LED(赤)点滅
止水能力1分間連続感知時に自動止水
使用地区一般地
電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)
周囲温度(℃)0~60の屋内
感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)
検知時間(秒)0.5以内
洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水
使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
検知距離(mm)自動感度調整 約100mm
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●エコセンサー【無意識に節水】
・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。
・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
●トップライト【LED照明】
・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.8W 動作時:最大4W
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
検知時間(秒)約0.5以内
吐水口高さ(mm)108
検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
上向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として
適合場所洗面・トイレ
取付穴径(Φmm)23~26
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)124
吐水口高さ(mm)240
給電方式コンセント式
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4
呼び13
適合場所洗面・手洗い場
取付穴径(Φmm)24~26
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
ナット対辺(mm)ロックナット:36
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【市販アルカリ乾電池使用】電源は市販アルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。
(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません。
【自動止水機能】手や物体を1分間連続感知すると自動的に止水します。
【吐水・止水】自動水栓部内のセンサーが吐水口下の手を約0.5秒で感知し、吐水します。
また、感知しなくなって約1秒で自動止水します。
用途洗面・手洗い場の水栓として
使用地区一般地
給電方式電池式
電源アルカリ乾電池(単3×2本)
適合場所洗面所
取付方式全交換(壁付)
電池寿命100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)
感知距離(mm)センサー:約10~90
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
呼び径(mm)13
水栓タイプ単水栓
呼び径給水部:PJ1/2
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
取付方式全交換(壁付)
消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3
適合場所洗面所
流量(L/min)3~4
取付穴径(Φmm)33~36
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
供給水質水道水
感知距離(mm)50~150(自動調節)
検知時間(秒)0.5
給電方式電池式
給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様ボルト式、フレキ
付属品定流量弁付(約4L/min)
取付方式全交換(台付)
呼び径取付ねじ G1/2
電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)27~32
最高使用温度(℃)使用水温0℃~40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)
水栓タイプ単水栓
LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
専用ACアダプター付属。手洗い用。
呼び径(mm)13
取付方式全交換(壁付)
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電源式
下向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
取付穴径(Φmm)32
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
吐水口長さ(mm)204
吐水口高さ(mm)37
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して、自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED照明…吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に、必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く利用して頂けます。
●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動のさいはバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。
用途手洗い用の水栓として。
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W
電源リチウム電池(単3系)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~24
使用地区一般地
検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
用途手洗い用の水栓として。
付属品専用ACアダプター
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~24
使用地区一般地
検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ
取付方式全交換(台付)
呼び径G1/2
消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3
電源リチウム電池(単3形)×4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)27~32
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
水質水道水
推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)
使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)
吐水口長さ(mm)112
検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
用途洗面・手洗い用の混合栓
仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
呼び径R(PT)1/2
電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本)
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)24~26
表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅
止水能力1分間連続感知時に自動止水
使用地区一般地
電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当)
周囲温度(℃)0~60の屋内
感知距離(mm)50~120(自動感度調節)
検知時間(秒)0.25
吐水口高さ(mm)76
検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節
洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水
給電方式電池式
給水圧力(MPa)0.05~0.75
水栓タイプ混合栓
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。
エコセンサー【無意識に節水】
●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。
●手をかざすと、水の出し止めができます。
●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】
●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~40
使用環境温度(℃)0~60
止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用地区一般地
水質使用可能:水道水
使用水温(℃)0~60(凍結不可)
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
吐水口高さ(mm)108
センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm
検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm
給電方式電源式
給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
水栓タイプ混合栓
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
呼び径(mm)13
仕様ストレーナ付
取付方式全交換(台付)
呼び径PJ1/2
弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁
電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27
表示機能電池切れ/LED(赤)点滅
止水能力1分間連続感知時に自動止水
電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)
周囲温度(℃)0~60の屋内
感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)
洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水
使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
吐水口高さ(mm)97
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付
材質ABS樹脂
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)70
質量(g)130
適合JISおよび同等品の単水栓に適合。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)
ねじサイズW24山20
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付
材質ABS樹脂
材質ABS樹脂
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用カラーリング付
材質亜鉛ダイカスト
三栄水栓製ミニセラ水栓専用ハンドル。ハンドル内部のインサート付。
材質ABS樹脂
付属品インサート付
SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
用途SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。
消費電力(W)5VA(最大5W)
電源一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA
適合場所洗面所
検知時間(秒)0.5
給電方式電源式
水栓タイプその他
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
おしゃれなかたちの蛇口レバー。湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
材質PCTA樹脂
付属品他メーカー対応アダプター4個付き
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き
材質ABS樹脂
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
吐水、止水、レバーでワンタッチ、操作しやすい形状。
付属品他メーカー対応アダプター4個
材質ASA樹脂
U101-120Xカートリッジ用
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ビス止め式のレバーハンドル、陶器製。
材質セラミック、黄銅
SAN-EI製シャワー混合栓専用。
材質ABS樹脂
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、吐水口PA12J-64X-16
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
フットレバーを押している間、吐水ができます。
湯水表示ラベル付。
取付ビスは付属していません。
呼び径(mm)13
材質黄銅
アズワン品番64-8763-79
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。
また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。
レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。
エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所キッチン
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)167
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2
感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
最高使用温度(℃)給湯機:60以下
呼び径(mm)13
水栓タイプ混合栓
呼び径給水部:G1/2
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13
仕様節水水栓
取付穴径(Φmm)23~27
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です
JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。
幅(mm)132
高さ(mm)153
質量(g)1600
奥行(mm)80
呼び径13
ねじ径1/2(配管取付部)
口数2
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●タッチセンサー
・吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。
・吐水してから約6秒後に自動的に止水します。
・吐水温度は40℃以下でご使用ください。
用途洗面・手洗い用の水栓
色シルバー
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW
適合場所洗面所
機能吐水してから約6秒後に自動的に止水
最大消費電力(W)動作時:2.3
取付穴径(Φmm)22~26
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用水水道水
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
検知時間(秒)ボディにタッチしてから1秒以内に離すと吐水
吐水口高さ(mm)112
給電方式電源式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
待機時消費電力(W)1.2
水栓タイプ単水栓
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ