「水栓 上部」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS規格および同等品に適合
適合呼び13水栓用
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)青
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
JIS規格および同等品に適合。
適合JISおよび同等品に適合。
JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
用途水栓上部からの水モレ補修用
JISおよび同等品に合います。
材質黄銅
呼び径(mm)13
JISおよび同等品に合います。呼び13用。
適合JISおよび同等品に合います、呼び13用
高さ(mm)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×15(パックサイズ)
適合パイプ径(Φmm)10
ねじサイズW24山20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
材質EPDM
1パック(15個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
上部パッキンのみ、座金は付属していません。
材質EPDM
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)70
質量(g)130
適合JISおよび同等品の単水栓に適合。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)
ねじサイズW24山20
JIS規格および同等品に適合。湯用には別売の赤ビスを使用。PR10A-13Lは左ネジ赤ビス仕様
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)青
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
右回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用
付属品石けん原液1回分付
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
容積350mL
タンク容量(mL)350
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
左回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
商品タイプ左ねじ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
材質青銅
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
呼び径(mm)13
仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
JIS規格のツールバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。
ハンドルの根元から分岐したい場合に使用します。
仕様下部のパッキン/PP13-1S-13
材質黄銅
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
SAN-EI製セラミック水栓専用。
適合機種JA102DC-13 /JA202DC-13 /JY202HC-13 /JA572DC-13 /JY502HC-13
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
三栄水栓製セラミック水栓専用の交換用カートリッジ
適合機種V272S-13、V271S-13、S32YV-13、Y504H-13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
用途三栄水栓製PB585、PB585F、PR170(廃番品)の補修用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様パッキンは固定式
材質黄銅
LAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径46mm)のポップアップ排水栓。
長さ(mm)(ポップアップ)200
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ300mm。
長さ(mm)(ポップアップ)300
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ250mm。
長さ(mm)(ポップアップ)250
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
用途洗面器の排水栓として
範囲(mm)挟み込み:35~40
外径(Φmm)排水栓:63
レバー長さ(mm)キックレバー:175
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ200mm。
長さ(mm)(ポップアップ)200
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として
挟み能力(mm)28~37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途洗面器の排水栓として
範囲(mm)挟み込み:35~40
外径(Φmm)排水栓:63
レバー長さ(mm)キックレバー:175
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ350mm。
長さ(mm)(ポップアップ)350
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)280
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)235
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)210
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
洗面器がオーバーフローで、混合栓にポップアップがない場合。
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
用途オーバーフロー専用
仕様ヘアーキャッチャー付
呼び径32
洗面器がオーバーフローで、混合栓にポップアップがない場合。
呼び径32
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐する事ができます。
適合TOTOエコシングル用
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ