「水栓 蛇口 部品」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
共用水栓のカギ
呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
材質亜鉛ダイガスト
1袋(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
用途水栓上部からの水モレ補修用
材質EPDM
1パック(15個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
呼び13水栓の補修用のスピンドルです。
JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
呼び径(mm)13
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
上部パッキンのみ、座金は付属していません。
材質EPDM
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)70
質量(g)130
適合JISおよび同等品の単水栓に適合。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)
ねじサイズW24山20
1個(3個)
¥369
税込¥406
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
右回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用
材質黄銅
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
SAN-EI製ミニセラ水栓用。Y5475H-13、Y5075H-13、Y5075H-2T-13にも合います。
適合SANEI製ミニセラ水栓専用、Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×40(パックサイズ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13
呼び13
外径(Φmm)17
最高耐熱温度(℃)80
直径(mm)17
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。
サイズ・仕様をお確かめください。
固定コマ仕様、左ハンドル用です。
元栓を閉めてお取替えください。
JIS規格品、同等品に合います。
用途水栓内部の部品として
幅(mm)15.8
全長(mm)57
高さ(mm)57
質量(g)47
奥行(mm)15.8
呼び径(mm)13
呼び13
使用地区寒冷地
商品タイプ左ねじ
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
材質黄銅
外径×高さH(Φmm×mm)24×13
接続ねじM24×1
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
水栓の故障時に便利なセット。
セット内容三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
材質黄銅
対辺(mm)(スパナ)19
ねじサイズR1/2
1個
¥779
税込¥857
翌日出荷
間仕切壁の仕上げ壁厚に応じ、壁用水栓ボックスとのすき間を調節するために使用
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター
内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
洗いやすい、シャワー吐水。
広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。
約60%の節水効果があります。
水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。
ネジサイズM22×1.25。
パッキン2個付属。
ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。
幅(mm)25
高さ(mm)22
質量(g)35
奥行(mm)25
接続ねじM22×1.25
ねじサイズM22×1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用します。
材質黄銅
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
セット内容パッキン、ビス各3個入
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
1個(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途止水栓用
寸法A(mm)15
材質ステンレス
呼び13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個(3個)
¥379
税込¥417
当日出荷
立水栓を洗面器に取付ける時に必要な座金とパッキン。
材質鉄、NBR
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅
高さ(mm)70
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
仕様ソケット直結型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス
適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
左回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
商品タイプ左ねじ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
色赤
ねじW3/16山24
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として
パイプ長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。
穴の直径:36mm
施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。
直径(Φmm)穴:36
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ