97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A10J-20 自在水栓 SANEI 動画あり
呼び径(mm)20 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 吐水口PA10J-60X-19 商品タイプ立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。 水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm 付属品シールテープ 材質青銅、ステンレス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rp
1個
559 税込615
当日出荷

呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用 材質黄銅 呼び径(mm)13
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カップリング横水栓 SANEI 動画あり
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共用水栓のカギ 呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。 押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
材質亜鉛ダイガスト
1袋(2個)
329 税込362
当日出荷

水栓ケレップ SANEI 動画あり
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.8W 動作時:最大4W 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)約0.5以内 吐水口高さ(mm)108 検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

Y12J-20 万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

カップリング横水栓 SANEI 動画あり
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング横水栓 SANEI 動画あり
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y11-20 送り座横水栓 SANEI 動画あり
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

SANEI厨房用自在水栓
エコ商品
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として パイプ長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

PY307-13 ジョインター横水栓 SANEI 動画あり
横水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ
呼び径(mm)13 適合ホース外径(Φmm)18~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

A20J-20 横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々 主に多く水を使う場所用
呼び20 吐水口呼び13:PA20J-60X-16 呼び20:PA20J-60X-19
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

自動接手横水栓 SANEI 動画あり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴長横水栓 SANEI 動画あり
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのソケット
材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
999 税込1,099
翌日出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
5,998 税込6,598
欠品中

左ハンドル仕様。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、左ハンドル 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷


蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。吐水口外径15~20mm用のビス止め式。
材質POM、ABS、他 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で2方向へ切替できます。 吐水口外径15~20mm用で、ビス止め式 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。
材質黄銅・POM 適合ホース外径(Φmm)18~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)15~20
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
699 税込769
当日出荷

PA16J-60X-16 ツル首自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:16Aポリエチレン管,16A塩ビ管,16Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:20~22mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。 厚さ(mm)1 範囲(mm)適用管外径許容:20~22 外径(mm)70 穴径(mm)19
1個
449 税込494
翌々日出荷

キッチン用ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。ワイヤレスなので、スイッチの設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。取付径35~40mm、厚み5~20mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~20 取付穴径(mm)35~40
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷